Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Relaxdays Wasserkanister mit Hahn, 15 Liter, Kunststoff bpa-frei, Weithals Deckel, Griff, Camping Kanister, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036878_672
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036878_672
EAN/GTIN:
     4052025890339
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister pe schwarz
kunststoffkanister

Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit dem tragbaren Leerkanister haben Sie die nötige Trinkwasserreserve bei Camping oder Festivals immer parat. Dank der großen Öffnung mit Schraubdeckel lässt sich der Getränkekanister unkompliziert befüllen, der drehbare Hahn macht es Ihnen leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Zudem ist der Kunststoffkanister lebensmittelecht und enthält kein BPA.

Wasserkanister im Detail

- Maße 10 l H x B x T: ca. 35 x 21 x 26 cm, ca. 0,5 kg
- Maße 15 l H x B x T: ca. 36 x 19 x 29 cm, ca. 0,6 kg
- Maße 20 l H x B x T: ca. 37 x 19,5 x 36,5 cm, ca. 0,7 kg
- Maße 25 l H x B x T: ca. 38 x 22 x 39 cm, ca. 1 kg
- Durchmesser Einfüllöffnung 10 l: ca. 4 cm
- Durchmesser Einfüllöffnung 15 l - 25 l: ca. 9 cm
- Material: Kunststoff (PE, PP), TPR
- Farbe: Weiß, Schwarz

Tragbarer Frischwasserkanister mit Hahn
- Ideal für Festival, Picknick, Camping uvm.
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Auslaufhahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel mit Silikonring für luftdichte Aufbewahrung
- Große Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen
- Mit Griff für entspannten Transport von A nach B
- Kunststoff ist BPA-frei, DEHP-frei und lebensmittelecht

Lieferumfang
- 1x Wasserbehälter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
29 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister schwarz, wasserkanister, relaxdays wasserkanister, abwasserkanister, abwasser kanister, abwasser-kanister, campingkanister, camping kanister, camping-kanister, campingwasserkanister, camping wasserkanister, campingwasser kanister, camping-wasserkanister, campingwasser-kanister, camping wasser kanister, camping-wasser-kanister, campingwassertank, camping wassertank, campingwasser tank, camping-wassertank, campingwasser-tank, camping wasser tank, camping-wasser-tank, campingwassertanks, camping wassertanks, campingwasser tanks, camping-wassertanks, campingwasser-tanks, camping wasser tanks, camping-wasser-tanks, canister, canisters, frischwasserkanister, frischwasser kanister, frischwasser-kanister, getränkekanister, getränke kanister, getränke-kanister, kanister, kunststoff kanister, kunststoff-kanister, lebensmittelkanister, lebensmittel kanister, lebensmittel-kanister, leerkanister, leer kanister, leer-kanister, plastekanister, plaste kanister, plaste-kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.