Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Relaxdays Gartentor, 3-teilig, Stahl, Gartenpforte Ornamente, Gartentür mit 2 Zaunelementen, HxB: 98,5 x 185 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036843_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036843_0
EAN/GTIN:
     4052025368432
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Verleihen Sie Ihrem Garten den letzten Schliff mit diesem dekorativen Gartentor aus Stahl. Die verzierte Gartenpforte besteht aus drei Teilen: Zwei Zaunelementen und einer Flügeltür. Die Segmente sind über ein steckbares Scharnier miteinander verbunden und können so mit anderen Zaunelementen erweitert werden. Die Gartentür besticht mit ihren geschwungenen Ornamenten und verziert Ihren Garten auf elegante Art. Zur Installation stecken Sie die Gartentor-Elemente einfach direkt in den Boden.

Gartentor im Detail
- Größe gesamt H x B x T: ca. 98,5 x 185 x 2,5 cm

- Größe Flügeltür H x B x T: ca. 72 x 61,5 x 2,5 cm
- Größe Zaunsegment H x B x T: ca. 98,5 x 62,5 x 2,5 cm
- Verschlussriegel H x B x T: ca. 8,5 x 3,5 x 1,5 cm
- Gewicht: ca. 7,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Gartentür mit Verzierungen
- Schicke Gartenpforte in hellem, mattem Weiß
- Elegantes Metalltor zum in den Boden stecken
- Gartenzauntür mit Ornamenten in Rankenoptik
- Zauntor aus Flügeltür und separaten Zaunelementen
- Dank verbundener Scharnierteile beliebig erweiterbar

Lieferumfang
- 1x Gartentür
- 2x Zaunelement
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
7.68 kg
Höhe:
98.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
185 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Gartentor, garden gate, garden-gate, garden gates, garden-gates, gartenpforte, garten pforte, garten-pforte, gartenpforten, garten pforten, garten-pforten, gartentor, garten tor, garten-tor, gartentore, garten tore, garten-tore, gartentörchen, garten törchen, garten-törchen, gartentur, garten tur, garten-tur, gartenturen, garten turen, garten-turen, gartentür, garten tür, garten-tür, gartentüren, garten türen, garten-türen, gartenzauntor, garten zauntor, gartenzaun tor, garten-zauntor, gartenzaun-tor, garten zaun tor, garten-zaun-tor, gartenzauntore, garten zauntore, gartenzaun tore, garten-zauntore, gartenzaun-tore, garten zaun tore, garten-zaun-tore, gartenzauntür, garten zauntür, gartenzaun tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.