Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Relaxdays Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, mit Tastaturablage, Sitz-Steh-Schreibtisch, BxT: 72 x 59 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036832_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036832_0
EAN/GTIN:
     4052025368326
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Mit dem Schreibtischaufsatz verwandeln Sie Ihren normalen Bürotisch im Handumdrehen in einen Steharbeitsplatz. Das bietet nicht nur Abwechslung bei der Arbeit, sondern kann gleichzeitig Rückenschmerzen und Nackenbeschwerden vorbeugen. Die Höhe des Schreibtischkonverters lässt sich über einen Hebel mit hochwertiger Gasdruckfeder flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Schreibtischerhöhung verfügt über eine geräumige Monitorstellfläche und eine großzügige, abnehmbare Tastaturablage.

Schreibtischaufsatz im Detail
- Gesamtmaße B x T: ca. 72 x 59 cm
- Höhenverstellbar: ca. 12 - 50 cm
- Maße Monitorstellfläche B x T: ca. 72 x 41 cm
- Maße Tastaturablage B x T: ca. 72 x 27,5 cm
- Traglast: max. 15 kg
- Gewicht: ca. 13,4 kg
- Material: Spanplatte, Stahl, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Höhenverstellbare Workstation
- Sitzarbeitsplatz einfach in Steharbeitsplatz verwandeln
- Zur Entlastung von Rücken, Schultern und Nacken
- Mit abnehmbarer Tastaturablage und geräumiger Monitorstellfläche
- Gewünschte Höhe über Hebel mit Gasdruckfeder flexibel einstellbar
- X-förmiges, robustes Stahlgestell sorgt für hohe Stabilität
- Schaumstoffschoner verhindern Kratzer an Tischoberfläche

Nutzungshinweise
1) Schalter von off auf on stellen
2) Zum Hochfahren Hebel nach oben ziehen und auf gewünschter Höhe loslassen
3) Zum Runterfahren Hebel nach oben ziehen und Tischplatte sanft nach unten drücken
4) Zum Verstauen Schalter von on auf off stellen

Lieferumfang
- 1x Schreibtischaufsatz
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
13.38 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
59 cm
Breite:
72 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastaturablage, Tastaturhalterung, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, ablagebrett schwarz, sitz steh schreibtisch, relaxdays schreibtischaufsatz, höhenverstellbarer schreibtischaufsatz, relaxdays höhenverstellbarer schreibtischaufsatz, arbeitsplatzerhöhung, arbeitsplatz erhöhung, arbeitsplatz-erhöhung, arbeitsplatzerhöhungen, arbeitsplatz erhöhungen, arbeitsplatz-erhöhungen, deskconverter, desk converter, desk-converter, deskconverters, desk converters, desk-converters, deskriser, desk riser, desk-riser, deskrisers, desk risers, desk-risers, schreibtischaufsatz, schreibtisch aufsatz, schreibtisch-aufsatz, schreibtischaufsätze, schreibtisch aufsätze, schreibtisch-aufsätze, schreibtischerhöhung, schreibtisch erhöhung, schreibtisch-erhöhung, schreibtischerhöhungen, schreibtisch erhöhungen, schreibtisch-erhöhungen, schreibtischkonverter, schreibtisch konverter, schreibtisch-konverter, sitstanddesk, sit standdesk, sitstand desk, sit-standdesk, sitstand-desk, sit stand desk, sit-stand-desk, sitstanddesks, sit standdesks, sitstand desks, sit-standdesks, sitstand-desks, sit stand desks, sit-stand-desks, sitstandworkstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.