Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar elektrisch, 71-121 cm, Stehschreibtisch mit Speicherfunktion, Stahl, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036830_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036830_111
EAN/GTIN:
     4052025890452
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
Dieser ergonomische Stehschreibtisch beweist Ihnen, dass Sie auch bei sitzender Tätigkeit im Home Office oder Büro etwas für Ihre Gesundheit tun können. Das Tischgestell kann elektrisch in der Höhe angepasst werden, um Ihre individuelle Arbeitshöhe einzustellen. Bis zu verschiedene 3 Positionen lassen sich dabei speichern. Arbeiten Sie mit dem Motortisch im Sitzen oder Stehen, um Rücken- und Nackenschmerzen vorzubeugen. Die einstellbare Erinnerung zur Haltungsänderungen hilft Ihnen sicher dabei.

Tischgestell höhenverstellbar im Detail
- Verstellbare Gesamthöhe: ca. 71-121 cm
- Verstellbare Gesamtbreite: ca. 86,5-133 cm
- Gesamttiefe: ca. 65 cm
- Gewicht: ca. 21 kg
- Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Elektrischer Sitz-Steh-Schreibtisch
- Für Tischplatten B x T: ca. 100-160 x 50-80 cm (exklusive)
- Max. Traglast: ca. 70 kg
- Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s
- Geräuschpegel: < 50 dB
- Stromkabel Länge: ca. 315 cm (mit Stecker)

Ergonomisches Computertisch Gestell
- Rückenschonendes Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Individuelle Arbeitshöhe einfach elektrisch anpassen
- Mit Speicherfunktionen für verschiedene Positionen
- Einstellbare Erinnerung zur Haltungsänderung
- Praktisches Möbelstück für Arbeitszimmer oder Büro

Lieferumfang
- 1x Motortisch in Einzelteilen
- Inkl. Netzteil
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Tischplatte und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
21.13 kg
Höhe:
71 cm
Länge:
65 cm
Breite:
86.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgestell, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtischgestell grau, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Tischgestell höhenverstellbar, Relaxdays Tischgestell höhenverstellbar, , adjustabledesk, adjustable desk, adjustable-desk, adjustabledesks, adjustable desks, adjustable-desks, bürotischgestell, büro tischgestell, bürotisch gestell, büro-tischgestell, bürotisch-gestell, büro tisch gestell, büro-tisch-gestell, bürotischgestelle, büro tischgestelle, bürotisch gestelle, büro-tischgestelle, bürotisch-gestelle, büro tisch gestelle, büro-tisch-gestelle, computerschreibtisch, computer schreibtisch, computer-schreibtisch, computerschreibtische, computer schreibtische, computer-schreibtische, computertischgestell, computer tischgestell, computertisch gestell, computer-tischgestell, computertisch-gestell, computer tisch gestell, computer-tisch-gestell, computertischgestelle, computer tischgestelle, computertisch gestelle, computer-tischgestelle, computertisch-gestelle, computer tisch gestelle, computer-tisch-gestelle, desk, desks, deskleg, desk leg, desk-leg, desklegs, desk legs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.