Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Badregal in Natur/ Grau - (B)28 x (H)65 x (T)25,5 cm 10036812_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036812_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036812_111
EAN/GTIN:
     4052025890520
Suchbegriffe:
Badregal
badregal
Nutzen Sie dieses Badregal, um Kosmetikartikel, Hygieneprodukte oder Handtücher aufzubewahren. Die obere Ablage des Standregals bietet eine zusätzliche Abstellfläche, etwa für Shampooflaschen, Spiegel oder Deko. Das Standregal hat 3 Körbe, welche einfach aufgefaltet und in die Fächer eingeschoben werden. So haben sie ihre Utensilien blickdicht verstaut, aber stets griffbereit. Als echter Allrounder kann das Korbregal darüber hinaus in Flur, Küche oder Kinderzimmer genutzt werden.

Badregal im Detail
- Größe gesamt H x B x T: ca. 65 x 28 x 25,5 cm
- Größe je Korb H x B x T: ca. 16,5 x 25 x 25 cm
- Volumen je Korb: ca. 9,1 l
- Bodenfreiheit: ca. 5 cm
- Max. Traglast: 30 kg 
- Gewicht: ca. 2 kg
- Material: Holz (Kiefer), Vliesstoff
- In verschiedenen Farben

Holzregal mit 3 Körben
- Stauraum im Bad für Hygieneartikel, Handtücher und mehr
- Utensilien stets griffbereit dank 3 faltbaren Körben zum Einschieben

- Obere Ablage bietet eine zusätzliche Stellfläche
- Kompakte Größe ideal für kleinere Bäder und Nischen
- Auch im Flur, in der Küche, im Arbeits- oder Kinderzimmer nutzbar
- Im tollen Materialmix aus Metall und Stoff  

Lieferumfang
- 1x Korbregal in Einzelteilen 
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
2.03 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: ablageregal, aufbewahrungsregal, aufbewahrungssystem, bad-aufbewahrung, bad-regal, badezimmer-aufbewahrung, badezimmer-regal, badezimmer-schubladenschrank, badezimmerregal, badezimmerregale, badholzregal, badkommode, badstandregal, bathroom-shelf, beistellregal, fächer-regal, flurregal, handtuch-regal, holzbadregal, holzregal, klopapierkorb, Korbkommode, korbregal, küchenregal, nischenregal, regal, regal-schrank, regalkommode, regalschrank, schubladenregal, schubladenturm, shelf, standregal, stehregal, stoffkommode, wäscheregal, wc-regal, 3-fächer, bad, badezimmer, badmöbel, beige, für-bad, für-kleine-bäder, für-kleines-bad, grau, holz, kinderzimmer, klein, küche, mit-3-schubladen, mit-fächern, mit-korb, mit-körben, mit-schubladen, ohne-bohren, schmal, stehend, badezimmer-regal-schmal, badregal-mit-korb, badregal-mit-körben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.