Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Relaxdays Campinghocker mit Tasche, faltbar, mit Lehne, Camping, Garten, tragbarer Klapphocker, HBT 60x35x35 cm, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036796_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036796_0
EAN/GTIN:
     4052025367961
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Falthocker
Mit diesem Campinghocker sind nasse Wiesen beim Campen oder auf Festivals kein Problem mehr! Dank seiner kompakten Maße, lässt sich der Hocker zusammengefaltet einfach im Auto oder in der Hand mitnehmen und bei Gebrauch sofort öffnen. Auch als Angelhocker oder im Garten eignet sich der Sitzhocker ideal. Besonders praktisch ist die von innen gegen Schmutz beschichtete Tasche mit ordentlich Stauraum unter der Sitzfläche: Dort ist Platz für mehrere Getränkedosen, Angelzubehör und vieles mehr.

Campinghocker im Detail
- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 60 x 35 x 35 cm
- Traglast: ca. 120 kg
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Eisen, Polyester
- Farbe: Schwarz, Rot

Faltbarer Campingstuhl
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 48 x 35 x 6 cm
- Maße Tasche innen H x B x T: ca. 23,5 x 23 x 21 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 26 x 22 cm
- Sitzhöhe: ca. 36 cm

Klappstuhl mit Lehne und Tasche
- Einfacher Transport durch handliche Maße
- Problemlos öffnen und zusammenklappen
- Ideal für Angeln, Festivals, Camping, Garten
- Beschichtete Tasche für Getränke und mehr
- Bequeme Sitzfläche aus robustem Polyester

Lieferumfang
- 1x Campinghocker mit Lehne
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartenhocker, Klappstuhl, klappstuhl rot, klappstuhl, gartenhocker kunststoff, Relaxdays Campinghocker, angelhocker, angel hocker, angel-hocker, angelstuhl, angel stuhl, angel-stuhl, campinghocker, camping hocker, camping-hocker, campingklapphocker, camping klapphocker, campingklapp hocker, camping-klapphocker, campingklapp-hocker, camping klapp hocker, camping-klapp-hocker, campingklappstuhl, camping klappstuhl, campingklapp stuhl, camping-klappstuhl, campingklapp-stuhl, camping klapp stuhl, camping-klapp-stuhl, campingklappstühle, camping klappstühle, campingklapp stühle, camping-klappstühle, campingklapp-stühle, camping klapp stühle, camping-klapp-stühle, campingstuhl, camping stuhl, camping-stuhl, campingstühle, camping stühle, camping-stühle, falthocker, falt hocker, falt-hocker, foldingchair, folding chair, folding-chair, foldingchairs, folding chairs, folding-chairs, foldingstool, folding stool, folding-stool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.