Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Relaxdays Fadenvorhang Glitzer, 145 x 245 cm, kürzbar, Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036138_1354
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036138_1354
EAN/GTIN:
     4052025891381
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
relaxdays vorhänge
Sie wollen Ihre Fenster dekorieren, ohne den Raum zu verdunkeln? Dann ist dieser schöne Fadenvorhang genau das Richtige für Sie. Die Fadengardine besteht aus Hunderten von einzelnen Fädchen, die gleichmäßig fallen, ohne zu Verknoten. Das extravagante Design in glitzerndem Gold verleiht jeder Einrichtung das gewisse Etwas und sorgt für einen tollen Blickfang. Auch für die Balkon- oder Terrassentür oder als Raumteiler ist der Fadenstore ideal.

Dank der besonderen Verarbeitung der Fäden können diese einfach gekürzt werden, ohne dabei auszufransen.

Fadenvorhang im Detail
- Maße B x H: je ca. 90 x 245 cm oder 145 x 245 cm
- Durchmesser Tunnelzug: ca. 3,5 cm
- Abstand zwischen Fäden: ca. 0,6 cm
- Material: Polyester
- Farbe: Gold, silber

Dekorative Fadengardine
- Bei Bedarf kürzbar und in Form schneidbar
- Aufhängung mit praktischem Tunnelzug
- Extravagante Optik durch Glitzer-Effekt
- Praktisch für die Balkon- oder Terrassentür
- Ideal als Raumteiler oder Türvorhang

Pflegehinweise
- Bei 30° C waschen
- Mit ähnlichen Farben waschen
- Schonend trocknen
- Stufe 1 Bügeln
- Nicht bleichen

Lieferumfang
- 1x Fadenvorhang in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
245 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
145 cm
Weitere Suchbegriffe: fadenvorhang, relaxdays fadenvorhang, balkon-tür-gardinen, balkontürvorhang, balkon türvorhang, balkontür vorhang, balkon-türvorhang, balkontür-vorhang, balkon tür vorhang, balkon-tür-vorhang, balkontürvorhänge, balkon türvorhänge, balkontür vorhänge, balkon-türvorhänge, balkontür-vorhänge, balkon tür vorhänge, balkon-tür-vorhänge, fadengardine, faden gardine, faden-gardine, fadengardinen, faden gardinen, faden-gardinen, fädengardine, fäden gardine, fäden-gardine, fädengardinen, fäden gardinen, fäden-gardinen, fadenstore, faden store, faden-store, fadenstores, faden stores, faden-stores, faden vorhang, faden-vorhang, fadenvorhänge, faden vorhänge, faden-vorhänge, fädenvorhang, fäden vorhang, fäden-vorhang, fädenvorhänge, fäden vorhänge, fäden-vorhänge, fliegengardine, fliegen gardine, fliegen-gardine, fliegengardinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.