Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Relaxdays Fadenvorhang, 90x245 cm, Tunneldurchzug, kürzbar, Fadenstore für Türen & Fenster, Fadengardine, waschbar, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036132_1353
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036132_1353
EAN/GTIN:
     4052025891534
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
relaxdays vorhänge
Sie wollen Ihre Fenster dekorieren, ohne den Raum zu verdunkeln? Dann ist dieser schöne Fadenvorhang genau das Richtige für Sie. Die Fadengardine besteht aus Hunderten von einzelnen Fädchen, die gleichmäßig fallen, ohne zu Verknoten. Das moderne Design in schickem Rot setzt dabei in jedem Raum und jeder Einrichtung dekorative Akzente. Auch für die Balkon- oder Terrassentür oder als Raumteiler ist der Fadenstore ideal.

Dank der besonderen Verarbeitung der Fäden können diese einfach gekürzt werden, ohne dabei auszufransen.

Fadenvorhang im Detail
- Maße B x H: je ca. 90 x 245 cm und 145 x 245 cm
- Durchmesser Tunnelzug: ca. 3 cm
- Abstand zwischen Fäden: ca. 0,5 cm
- Material: Polyester
- Farbe: Rot

Dekorative Fadengardine
- Bei Bedarf kürzbar und in Form schneidbar
- Aufhängung mit praktischem Tunnelzug
- Auffallendes Rot ist überall ein Blickfang
- Dekorativer Vorhang bietet leichten Sichtschutz
- Ideal als Raumteiler oder Türvorhang

Pflegehinweise
- Bei 30° C waschen
- Mit ähnlichen Farben waschen
- Schonend trocknen
- Stufe 1 Bügeln
- Nicht bleichen

Lieferumfang
- 1x Fadenvorhang in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
245 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: fadenvorhang, relaxdays fadenvorhang, .., balkontürgardine, balkon türgardine, balkontür gardine, balkon-türgardine, balkontür-gardine, balkon tür gardine, balkon-tür-gardine, balkontürgardinen, balkon türgardinen, balkontür gardinen, balkon-türgardinen, balkontür-gardinen, balkon tür gardinen, balkon-tür-gardinen, balkontürvorhang, balkon türvorhang, balkontür vorhang, balkon-türvorhang, balkontür-vorhang, balkon tür vorhang, balkon-tür-vorhang, balkontürvorhänge, balkon türvorhänge, balkontür vorhänge, balkon-türvorhänge, balkontür-vorhänge, balkon tür vorhänge, balkon-tür-vorhänge, fadengardine, faden gardine, faden-gardine, fadengardinen, faden gardinen, faden-gardinen, faden vorhang, faden-vorhang, fadenvorhänge, faden vorhänge, faden-vorhänge, fädengardine, fäden gardine, fäden-gardine, fädengardinen, fäden gardinen, fäden-gardinen, fadenstore, faden store
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.