Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Relaxdays Gardinen 2er Set, HxB: 175x140 cm, halbtransparente Vorhänge, Wohn- & Schlafzimmer, Schlaufengardinen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036129_1350
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036129_1350
EAN/GTIN:
     4052025891589
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
relaxdays vorhänge
Diese halbtransparenten Dekogardinen im 2er Set überzeugen als elegantes Wohnaccessoire. Der lichtdurchlässige Stoff der Vorhänge lässt teilweise Tageslicht in die Räume dringen, die somit in freundlicher Atmosphäre erstrahlen. Dennoch wird dabei ein leichter Sichtschutz geboten, der das Innere Ihrer Wohnung nur erahnen lässt. Im Schlaf- oder Wohnzimmer sorgen die Stoffgardinen mit ihrer Schleieroptik für angenehme Leichtigkeit und sind dank der Schlaufen im Nu auf die Gardinenstange gefädelt.

Gardinen 2er Set in verschiedenen Größen
- Maße H x B: ca. 145 x 140 cm, Gewicht je Gardine: ca. 100 g
- Maße H x B: ca. 175 x 140 cm, Gewicht je Gardine: ca. 130 g
- Maße H x B: ca. 225 x 140 cm, Gewicht je Gardine: ca. 160 g
- Maße H x B: ca. 245 x 140 cm, Gewicht je Gardine: ca. 180 g

Schlaufengardinen im Detail
- Schlaufenlänge: ca. 10 cm
- Gardine jeweils ca. 2 mm dick
- Material: Polyester (50 g/m²)
- Farbe: Weiß

Halbtransparente Vorhänge
- Lichtdurchlässige Gardinen erhellen jeden Raum angenehm
- Bieten transluzenten Sichtschutz im Wohn- und Schlafzimmer
- Dank je 7 Schlaufen schnell an der Gardinenstange anbringen
- Bei 30°C waschbar - Für Trockner und zum Bügeln geeignet
- Sanfte Voile Optik sorgt als dekorativer Blickfang für Leichtigkeit

Lieferumfang
- 2x Vorhangschal in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
175 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: Gardinen, Relaxdays Gardinen, , curtain, curtains, dekogardine, deko gardine, deko-gardine, dekogardinen, deko gardinen, deko-gardinen, dekoschal, deko schal, deko-schal, dekoschals, deko schals, deko-schals, dekovorhang, deko vorhang, deko-vorhang, dekovorhänge, deko vorhänge, deko-vorhänge, fensterschal, fenster schal, fenster-schal, fensterschals, fenster schals, fenster-schals, fensterstore, fenster store, fenster-store, fensterstores, fenster stores, fenster-stores, gardiene, gardienen, gardine, gardinen, gardinenschal, gardinen schal, gardinen-schal, gardinenschals, gardinen schals, gardinen-schals, gardinenvorhang, gardinen vorhang, gardinen-vorhang, gardinenvorhänge, gardinen vorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.