Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Relaxdays Bewässerungskugeln 4er Set, automatische Wasserabgabe, Durstkugel in Vogel-Form, jeweils 200 ml, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035971_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035971_45
EAN/GTIN:
     4052025892463
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel

Dank dieser Gießkugeln können Sie den nächsten Wochenendtrip oder die nächste Reise ohne Bedenken antreten. Durch die dosierte Wasserabgabe versorgen die Durstkugeln Ihre Topfpflanzen in Abhängigkeit vom Wasserbedarf für ein bis zwei Wochen automatisch. Die Bewässerungskugeln sind im praktischen 4er-Set erhältlich. Optisch überzeugen die Gießkugeln durch ein dekoratives und ansprechendes Vogel-Design in verschiedenen Farbvarianten.

Bewässerungskugeln 4er Set im Detail
- Länge Vogel-Aufsatz: ca. 14 cm
- Höhe Gießkugel: ca. 25,5 cm
- Höhe Röhre: ca. 17 cm
- Durchmesser Röhre: ca. 1,2 cm
- Volumen: ca. 200 ml
- Gewicht: ca. 30 g
- Material: PVC
- Verschiedene Farbvarianten

Pflanzenwasserspender in Vogel-Form
- Zur automatischen Versorgung Ihrer Pflanzen während des Urlaubs
- Auch sehr praktisch, wenn das Gießen gerne mal vergessen wird
- Dosierte Wasserabgabe durch Röhre
- In hübscher, dekorativer Vogel-Form

Verwendung der Gießkugeln
- Durstkugel über Röhre mit Wasser befüllen
- Spitze mit Erde befüllen und in der Nähe der Wurzel im Boden befestigen
- Erde verhindert zu schnelles Austreten von Wasser aus Bewässerungskugel
- Bewässerungsdauer abhängig von Wasserbedarf der Pflanze sowie Zimmertemperatur 
- Bitte beachten: Trockene Erde führt zu zügigerer Entleerung der Gießhilfe

Lieferumfang
- 4x Bewässerungskugeln in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
25.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Bewässerungskugeln, Relaxdays Bewässerungskugeln, aquapotbewässerung, aqua potbewässerung, aquapot bewässerung, aqua-potbewässerung, aquapot-bewässerung, aqua pot bewässerung, aqua-pot-bewässerung, aquapotbewässerungen, aqua potbewässerungen, aquapot bewässerungen, aqua-potbewässerungen, aquapot-bewässerungen, aqua pot bewässerungen, aqua-pot-bewässerungen, bewässerkugel, bewässer kugel, bewässer-kugel, bewässerkugeln, bewässer kugeln, bewässer-kugeln, bewasserungskegel, bewasserungs kegel, bewasserungs-kegel, bewässerungskegel, bewässerungs kegel, bewässerungs-kegel, bewässerungskugel, bewässerungs kugel, bewässerungs-kugel, bewässerungskugeln, bewässerungs kugeln, bewässerungs-kugeln, blumenbewässerungskugel, blumen bewässerungskugel, blumenbewässerungs kugel, blumen-bewässerungskugel, blumenbewässerungs-kugel, blumen bewässerungs kugel, blumen-bewässerungs-kugel, blumenbewässerungskugeln, blumen bewässerungskugeln, blumenbewässerungs kugeln, blumen-bewässerungskugeln, blumenbewässerungs-kugeln, blumen bewässerungs kugeln, blumen-bewässerungs-kugeln, blumenwasserspender, blumen wasserspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.