Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Abdeckplane in Grün - (B)2 x (L)3 m 10035932_464
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035932_464
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035932_464
EAN/GTIN:
     4052025892920
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die grüne Allzweckplane ist ideal zum Abdecken oder Unterlegen und kann universell zum Einsatz kommen. Bewahren Sie mit der wasserdichten PE-Plane Gartenmöbel, Pool oder Brennholz vor diversen Witterungseinflüssen oder nutzen Sie sie als Schutzplane für Boote und Anhänger. Dank der in regelmäßigen Abständen angebrachten Metallösen lässt sich die Plane in jedem Fall sicher verspannen und befestigen. Die Gartenplane besteht aus robustem PE-Gewebe und ist besonders langlebig und reißfest.

Abdeckplane im Detail
- Maßetoleranz: +/- 2 %
- Stärke: 140 g/m²
- Ösen-Durchmesser: ca. 1 cm
- Ösen-Abstand: ca. 50 cm
- Material: PE
- Farbe: grün

Plane in verschiedenen Größen
- Größe (A): ca. 1,5 x 6 m / gefaltet ca. 42 x 33 x 3 cm
- Größe (B): ca. 2 x 3 m / gefaltet ca. 41 x 30 x 2 cm
- Größe (C): ca. 3 x 4 m / gefaltet ca. 43 x 34 x 5 cm
- Größe (D): ca. 4 x 5 m / gefaltet ca. 45 x 33 x 7 cm
- Größe (E): ca. 4 x 6 m / gefaltet ca. 44 x 34 x 7 cm
- Größe (F): ca. 5 x 6 m / gefaltet ca. 45 x 37 x 9 cm
- Größe (G): ca. 6 x 8 m / gefaltet ca. 50 x 40 x 10 cm

Wasserdichte Gewebeplane mit Ösen
- Vielseitig einsetzbar im Garten, beim Camping, für Boote, Anhänger uvm.
- Zum Abdecken von Gartenmöbeln, Brennholz, Pool, Sandkasten etc.
- Auch als Bodenplane zum Unterlegen oder als Sichtschutzplane einsetzen
- Stabiles PE-Gewebe ist reißfest, wasserdicht, UV-stabilisiert und schimmelresistent
- Mit Metall-Ösen zum Verspannen und Befestigen der Plane

Lieferumfang
- 1x Gartenabdeckplane in gewählter Größe
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
300 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhauben für Gartenmöbel, Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, abdeckplane, abdeckplanen, allzweckplane, baumarkt-plane, bauzaunplane, bodenplane, bootsplane, brennholz-abdeckplane, brennholzplane, campingplane, carport-plane, gartenplane, gartenabdeckplane, gewebe-abdeckplane, gewebeplane, holz-abdeckplane, holzabdeckplane, holzplane, industrieplane, kofferraum-plane, lkw-plane, pe-plane, plane, poolabdeckplane, poolplane, sandkasten-abdeckplane, sandkastenplane, schutzplane, sichtschutzplane, tarpaulin, trampolin-plane, trampolin-schutzplane, unterlegplane, wetterschutzplane, 1-5-x-6, 140g/m², 2x3, 2x3m, 2x6m, 3-x-2, 300-x-200, 300x200, 3x2, 4-x-5-m, 4-x-6, 4x5, 4x5-m, 4x5m, 4x6, 4x6m, 5x4, 6-x-1,5-m-, 6-x-4, 6x1,5, 6x4, 6x8, auto, brennholz, für-gartenmöbel, garten, groß, grün, holz, lkw, mit-ösen, pe, pool, rechteckig, reisfest, reißfest, sandkasten, wasserdicht, abdeckplane-wasserdicht, wasserdichte-plane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.