Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss & Klettband, 12 m XL Mückennetz, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035878_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035878_0
EAN/GTIN:
     4052025358785
Suchbegriffe:
Moskitonetz
Mosquito-Netz
Partyzelt-Seitenwand
Pavillon-Seitenteil
Sie wollen eine Gartenparty veranstalten oder Ihren Festivaltag in vollen Zügen genießen, aber fühlen sich von Fliegen, Käfern und Wespen belästigt? Dann sollten Sie Ihren Pavillon mit einem Insektenschutz ausstatten. Durch seinen feinmaschigen Stoff verhindert er das Eindringen von Insekten ins Innere des Pavillons. Der Moskitovorhang besteht aus 2 Teilen, die per Reißverschluss miteinander verbunden werden und sich dank der Klettverschluss-Schlaufen leicht am Gestänge befestigen lassen.

Moskitonetz Pavillon im Detail
- Gesamtlänge: ca. 12 m
- Maße Seitenwand H x B: ca. 2 x 6 m
- Befestigungsklettbänder aller 30 cm
- Reißverschlüsse an den vertikalen Enden
- Material: Feinmaschiger Netzstoff
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Farbe: Weiß

Outdoor Mückennetz Set
- Perfekt für jeden 3x3 m Pavillon
- Klettverschluss zur leichten Anbringung am Gestänge
- Seitenteile einfach mit Reißverschluss verbinden
- Schützt vor Insekten wie Mücken, Fliegen, Schnaken, Wespen
- Kann bei Bedarf schnell abgenommen werden

Tipp: Beim Kauf mehrerer Sets können 3 x 6 m und 3 x 9 m Pavillons mit Mückenschutznetzen ausgestattet werden.

Lieferumfang
- 2x Insektennetz Seitenteil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.24 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
1200 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillon-Seitenwand, Seitenteil Pavillon, Seitenwand Pavillon, moskitonetz, moskitonetz pavillon, relaxdays moskitonetz pavillon, .., fliegengitter, fliegen gitter, fliegen-gitter, fliegennetz, fliegen netz, fliegen-netz, fliegennetze, fliegen netze, fliegen-netze, fliegenschutz, fliegen schutz, fliegen-schutz, fliegenschutze, fliegen schutze, fliegen-schutze, insektennetz, insekten netz, insekten-netz, insektennetze, insekten netze, insekten-netze, insektenschutz, insekten schutz, insekten-schutz, insektenschutze, insekten schutze, insekten-schutze, moskitopavillon, moskito pavillon, moskito-pavillon, moskitopavillons, moskito pavillons, moskito-pavillons, moskitogitter, moskito gitter, moskito-gitter, moskito netz, moskito-netz, moskitonetze, moskito netze, moskito-netze, mosquitosnet, mosquitos net, mosquitos-net, mosquitosnets, mosquitos nets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.