Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Relaxdays Schmuckständer mit Ablage, Schmuckbaum Ketten, Ohrringe, Armbänder, 12 Zweige, Metall Kettenständer, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035794_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035794_0
EAN/GTIN:
     4052025357948
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Ohrringe

Mit diesem Schmuckständer gehören verhedderte Halsketten der Vergangenheit an. Der Kettenhalter bietet auf 12 Armen Platz für Halsketten, Ohrringe, Armbänder und -reifen. Auf der integrierten Schmuckablage lassen sich Ringe, Uhren und weitere Accessoires verstauen. Dank des naturinspirierten Designs mit Zweigen und Knospen und Ablage in Blattform wirkt der Halskettenständer besonders elegant und fügt sich dekorativ auf dem Schmink- oder Frisiertisch ein.

Schmuckständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 29 x 34 x 15,5 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 21,5 x 15,5 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Eisen
- Farbe: Silber

Schmuckorganizer aus Metall
- Zur übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- 12 Arme für Ketten, Ohrringe und Armbänder
- Schützt Halsketten vor lästigem Verheddern
- Ablage für Uhren, Ringe, Kosmetikartikel uvm.
- Dekoratives Design mit Zweigen und Knospen
- Hingucker auf der Kommode oder dem Schminktisch

Lieferumfang
- 1x Schmuckhalterung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Ohrschmuck, Ohrstecker, Schmuck-Etui, Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schmuck-Baum, Schmuck-Organisierer, Schmuck-Organizer, Schmuckbaum, Schmuckorganisierer, Schmuckorganizer, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer silber, schreibtisch organizer, kettenständer eisen, schmuckständer, relaxdays schmuckständer, earringholder, earring holder, earring-holder, earringholders, earring holders, earring-holders, halskettenaufbewahrung, halsketten aufbewahrung, halsketten-aufbewahrung, halskettenaufbewahrungen, halsketten aufbewahrungen, halsketten-aufbewahrungen, halskettenständer, halsketten ständer, halsketten-ständer, jewelleryholder, jewellery holder, jewellery-holder, jewelleryholders, jewellery holders, jewellery-holders, jewelleryorganiser, jewellery organiser, jewellery-organiser, jewelleryorganisers, jewellery organisers, jewellery-organisers, jewelleryorganizer, jewellery organizer, jewellery-organizer, jewelleryorganizers, jewellery organizers, jewellery-organizers, jewellerystand, jewellery stand, jewellery-stand, jewellerystands, jewellery stands, jewellery-stands, jewelryholder, jewelry holder, jewelry-holder, jewelryholders, jewelry holders, jewelry-holders, jewelryorganizer, jewelry organizer, jewelry-organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.