Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Relaxdays Kleiderständer auf Rollen, 2 Kleiderstangen, mit Ablage, HBT: 155,5x81,5x51,5 cm, Metall, Schwarz/Holzoptik
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035790_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035790_0
EAN/GTIN:
     4052025357900
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Diese rollbare Kleidergarderobe stellt Ihnen jede Menge Stauraum zur Verfügung. Hängen Sie Jacken, Hemden, Blusen, Kleider und andere Kleidungsstücke übersichtlich an den 2 Garderobenstangen auf. Schuhe und Taschen stellen Sie auf den darunter befindlichen Ablagen ab. Dank ihres schlichten Designs in Schwarz und Holzoptik fügt sich die Metallgarderobe in jeden Einrichtungsstil perfekt ein. So macht sie neben einer Verwendung im Flur auch im Schlaf- oder Ankleidezimmer eine gute Figur.

Kleiderständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 155,5 x 81,5 x 51,5 cm
- Max. Traglast pro Ablage: ca. 10 kg
- Max. Traglast je Kleiderstange: ca. 12 kg 
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Material: Eisen, Kunststoff 
- Farbe: Schwarz, Holzoptik

Rollkleiderständer mit 2 Stangen
- Breite Kleiderstange: ca. 59 cm
- Abstand Kleiderstangen zur Ablage: ca. 114 und 90,5 cm
- Gitterablage B x T: ca. 71,5 x 34 cm
- Untere Stangen B: ca. 76 cm
- Abstand zwischen den Stangen: ca. 15 cm
- Abstand zw. Stangen und Gitterablage: ca. 32 cm

Klamottenständer mit Ablage
- Für Flur, Diele, Ankleide- und Schlafzimmer 
- Zum Aufhängen von Jacken, Hemden, Blusen uvm. 
- Mit Ablagen für Schuhe, Taschen, Handschuhe etc. 
- Mobil dank 4 Rollen - Feststellbremsen für sicheren Stand
- Ohne Bohren freistehend platzierbar - Schneller Aufbau 
- Schlichtes Design fügt sich überall gut ein 

Lieferumfang
- 1x Kleidungsständer in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
3.59 kg
Höhe:
155.5 cm
Länge:
51.5 cm
Breite:
81.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderständer, relaxdays kleiderständer, .., cloth hanger stand, cloth hanger stands, cloth hangerstand, cloth hangerstands, cloth rack, cloth racks, clothes hanger stand, clothes hanger stands, clothes hangerstand, clothes hangerstands, clothes rack, clothes rack stand, clothes rack stands, clothes racks, clothes rackstand, clothes rackstands, clothes rail, clothes rails, clothes stand, clothes stands, clotheshanger stand, clotheshanger stands, clotheshangerstand, clotheshanger-stand, clothes-hangerstand, clothes-hanger-stand, clotheshangerstands, clotheshanger-stands, clothes-hangerstands, clothes-hanger-stands, clothesrack, clothes-rack, clothesrack stand, clothesrack stands, clothesracks, clothes-racks, clothesrackstand, clothesrack-stand, clothes-rackstand, clothes-rack-stand, clothesrackstands, clothesrack-stands, clothes-rackstands, clothes-rack-stands, clothesrail, clothes-rail, clothesrails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.