Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Relaxdays Stoffschrank, mit Kleiderstange & 6 Fächern, HxBxT: 170 x 90 x 45 cm, stabil, Faltschrank mit Bezug, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035780_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035780_139
EAN/GTIN:
     4052025895488
Suchbegriffe:
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank
Textilschrank
Der große Stoffschrank bietet eine flexible Kleideraufbewahrung. Hosen, Pullover und mehr können auf den Fächern abgelegt werden, während Kleider, Hemden und Blusen einen Platz an der Kleiderstange finden. Auch Schuhe, Taschen und weitere Accessoires sind im Nu ordentlich und übersichtlich im Faltschrank aufbewahrt. Der Kleiderschrank ist ideal für Schlaf- oder Wohnzimmer, den Keller sowie beim Camping. Der praktische Bezug mit Reißverschluss schützt dabei vor Staub, Feuchtigkeit und Motten.

Stoffschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 170 x 90 x 45 cm
- Gesamtgewicht: ca. 2,2 kg
- Max.Traglast: ca. 3 kg (je Ablage), 7 kg (Kleiderstange)
- Material: Eisen, Vliesstoff, Kunststoff

Großer Faltschrank mit Kleiderstange
- Maße Ablagen B x T: ca. 35 x 38,5 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 40 cm
- Abstand Ablage bis Kleiderstange: ca. 120 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 35 x 1,6 cm

Vielseitiger Kleiderschrank mit Bezug
- Bezug mit Reißverschluss zur staubfreien Kleideraufbewahrung
- Hemden, Jacken, Kleider uvm. an der Kleiderstange aufhängen
- Gefaltete Kleidung, Schuhe, Taschen etc. auf Ablagen verstauen
- Einfache Montage durch Zusammenstecken im Handumdrehen
- Flexibel einsetzbar in Schlaf-, Wohnzimmer sowie beim Camping

Lieferumfang
- 1x Stoffregal in Einzelteilen
- 1x Bezug
- Mit Anleitung
- Deko ist nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.11 kg
Höhe:
170 cm
Länge:
45 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Stoffschrank, , abstellraumschrank, abstellraum schrank, abstellraum-schrank, abstellraumschränke, abstellraum schränke, abstellraum-schränke, abstellschrank, abstell schrank, abstell-schrank, abstellschränke, abstell schränke, abstell-schränke, allzweckschrank, allzweck schrank, allzweck-schrank, allzweckschränke, allzweck schränke, allzweck-schränke, ankleidezimmerregal, ankleidezimmer regal, ankleidezimmer-regal, ankleidezimmerregale, ankleidezimmer regale, ankleidezimmer-regale, ankleidezimmerschrank, ankleidezimmer schrank, ankleidezimmer-schrank, ankleidezimmerschränke, ankleidezimmer schränke, ankleidezimmer-schränke, aufbewahrungsschrank, aufbewahrungs schrank, aufbewahrungs-schrank, aufbewahrungsschränke, aufbewahrungs schränke, aufbewahrungs-schränke, campingkleiderschrank, camping kleiderschrank, camping-kleiderschrank, campingkleiderschränke, camping kleiderschränke, camping-kleiderschränke, campingschrank, camping schrank, camping-schrank, campingschränke, camping schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.