Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Relaxdays Schuhschrank Stoff, 12 Fächer, 36 Paar Schuhe, abnehmbarer Bezug, Schuhregal, HBT 107 x 115 x 30 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035768_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035768_139
EAN/GTIN:
     4052025895785
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Bringen Sie Ihre komplette Fußbekleidung in diesem großen Schuhschrank unter. Seine 12 Fächer bieten Platz für ca. 36 Paar Schuhe, die dank des Stoffbezugs mit Reißverschluss vor Staub geschützt sind. Damit eignet sich das Textil Schuhregal auch ideal für die langfristige Lagerung im Keller oder auf dem Dachboden. Doch auch im Flur oder Treppenhaus macht der Schuhständer eine gute Figur. Die Ablagen und der Bezug aus Vlies können bei Bedarf einfach mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

Schuhschrank im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 107 x 115 x 30 cm
- Abstand Ebenen: ca. 16 cm
- Maße Stoff-Ablagen B x T: ca. 51 x 28,5 cm
- Maße je Klappe H x B: ca. 97 x 42 cm
- Traglast: ca. 3 kg je Fach
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Vliesstoff, Eisen, Kunststoff

Stoffschrank mit 12 Fächern
- Bietet Platz für ca. 36 Paar Schuhe
- Vliesstoff zur Reinigung einfach feucht abwischen
- Abnehmbarer Bezug schützt Schuhe vor Staub
- Praktisches Stecksystem ist einfach aufgebaut
- Ideal für Flur, Ankleidezimmer oder Keller

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- 1x Bezug
- Bebilderte Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.39 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
30 cm
Breite:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhschrank stoff, relaxdays schuhschrank stoff, campingschuhregal, camping schuhregal, campingschuh regal, camping-schuhregal, campingschuh-regal, camping schuh regal, camping-schuh-regal, campingschuhregale, camping schuhregale, campingschuh regale, camping-schuhregale, campingschuh-regale, camping schuh regale, camping-schuh-regale, campingschuhschrank, camping schuhschrank, campingschuh schrank, camping-schuhschrank, campingschuh-schrank, camping schuh schrank, camping-schuh-schrank, campingschuhschränke, camping schuhschränke, campingschuh schränke, camping-schuhschränke, campingschuh-schränke, camping schuh schränke, camping-schuh-schränke, faltregal, falt regal, falt-regal, faltregale, falt regale, falt-regale, faltschrank, falt schrank, falt-schrank, faltschränke, falt schränke, falt-schränke, faltschuhregal, falt schuhregal, faltschuh regal, falt-schuhregal, faltschuh-regal, falt schuh regal, falt-schuh-regal, faltschuhregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.