Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Relaxdays Unkrautfolie, wasserdurchlässig, 1m breit, atmungsaktiv, UV stabil, reißfest, 100g/m² Bodengewebe, PP, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035743_1333
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035743_1333
EAN/GTIN:
     4052025896072
Suchbegriffe:
Bodengewebe
Bodenvlies
Anti-Unkrautvlies
Unkrautvlies
Die Unkrautmatte aus langlebigem Kunststoff hemmt effektiv das Wachstum von Unkraut. Die Einsatzbereiche der Unkrautsperre sind vielfältig. Das reißfeste Gartenvlies sorgt im Gewächshaus, Steingarten, in Gemüse- und Obstbeeten für eine unkrautfreie Zone. Die strapazierfähige Gewebefolie eignet sich auch als Unterlage für Sandkästen, Wege und Terrassen. Die Pflanzenschutzfolie ist UV-beständig und zugleich wasser-, luft- und nährstoffdurchlässig, was Staunässe und Fäule zuverlässig verhindert.

Unkrautgewebe im Detail
- Breite: ca. 1 m
- Länge: ca. 5m / 10m / 20m / 50m / 100m
- Stärke: 100 g/m²
- UV-Stabilität: ca. 300 KLY
- Material: Kunststoff (PP)
- Farbe: Braun

Tipps für die Anwendung
1. Befreien Sie die Fläche von Unkraut und glätten Sie den Boden.
2. Schneiden Sie die Unkrautfolie nach Bedarf zu und legen Sie sie aus.
3. Beschweren Sie die Unkrautmatte oder befestigen Sie sie mit Erdanker (je Nutzung). Angrenzende Ränder sollten sich ca. 10 cm überlappen.
4. Nutzung im Beet: Schneiden Sie Löcher in das Gewebe und setzen Sie Nutz- oder Zierpflanzen ein.
5. Nutzung im Landschaftsbau: Legen Sie Kies, Steine, Terrassen- oder Wegeplatten auf.

Wasserdurchlässige Unkrautschutzfolie
- Anti-Unkrautvlies ist robust, reißfest und mehrjährig einsetzbar
- Effektive Hemmung des Unkrautwachstums ohne Einsatz von Chemie
- Gartenfolie als Unterlage für Stein-, Holz- und Kieswege, Sandkästen uvm.
- Beetabdeckung für den unkrautfreien Anbau von Zierpflanzen, Gemüse und Obst
- Durchlässiges Bändchengewebe für Wasser, Luft und Nährstoffe
- Frost- und hagelbeständiges Mulchvlies schützt Jungpflanzen vor Frühlingskälte
- UV-stabile Pflanzfolie schützt auch vor dem Austrocknen in Sommerhitze

Lieferumfang
- 1x Unkrautfolie in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Grün
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
0.05 cm
Länge:
500 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: unkrautvlies relaxdays, Unkrautfolie, Relaxdays Unkrautfolie, , antiunkrautvlies, anti unkrautvlies, antiunkraut vlies, anti-unkrautvlies, antiunkraut-vlies, anti unkraut vlies, anti-unkraut-vlies, antiunkrautvliese, anti unkrautvliese, antiunkraut vliese, anti-unkrautvliese, antiunkraut-vliese, anti unkraut vliese, anti-unkraut-vliese, bändchengewebe, bändchen gewebe, bändchen-gewebe, beetabdeckung, beet abdeckung, beet-abdeckung, beetabdeckungen, beet abdeckungen, beet-abdeckungen, bodengewebe, boden gewebe, boden-gewebe, bodenvlies, boden vlies, boden-vlies, bodenvliese, boden vliese, boden-vliese, erdbeervlies, erdbeer vlies, erdbeer-vlies, erdbeervliese, erdbeer vliese, erdbeer-vliese, gartenfolie, garten folie, garten-folie, gartenfolien, garten folien, garten-folien, gartenvlies, garten vlies, garten-vlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.