Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Relaxdays Fahrradgarage, für 3 Fahrräder, HBT: 110x200x100 cm, Fahrradabdeckung, mit Tasche, Kunststoff, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035632_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035632_0
EAN/GTIN:
     4052025356323
Suchbegriffe:
Fahrradabdeckung
Fahrradplane
Fahrradschutzplane
Veloabdeckung

Wenn Du keine Unterstellmöglichkeit für Deine Fahrräder hast, ist diese Fahrradgarage genau das Richtige für Dich. Die Fahrradabdeckung lässt sich schnell über die Räder streifen. Dank des robusten Materials bleiben sie vor Wind und Wetter geschützt. Durch die beiden Ringe der blickdichten Fahrradplane kannst Du ein Fahrradschloss führen und Deine Drahtesel anschließen. In Garage oder Keller hält die Fahrradhülle Staub und Schmutz fern. Die leichte Fahrradhaube ist in der Tasche mitnehmbar.

Fahrradgarage im Überblick
- Maße H x B x T: ca. 110 x 200 x 100 cm
- Maße in Tasche H x B x T: ca. 4 x 36 x 27 cm
- Innendurchmesser Ringe: ca. 4 cm
- Gewicht: ca. 480 g
- Material: Polyester
- Farbe: Schwarz, Silber

Fahrradabdeckung für 3 Fahrräder
- Aus reißfestem, wasserabweisendem und pflegeleichtem Kunststoff
- Bietet Schutz bei Wind und Wetter, vor Schmutz und Blicken
- In Garage, Keller etc. Fahrräder ordentlich aufbewahren
- Einfach Drüberziehen und mit Klick-Verschluss sichern
- 2 Metallringe zum Durchführen eines Fahrradschlosses
- Gefaltet in beiliegender Tasche platzsparend mitnehmen

Lieferumfang
- 1x Fahrradplane
- 1x Tasche
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
100 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrradgarage, Relaxdays Fahrradgarage, bicyclecover, bicycle cover, bicycle-cover, bicyclecovers, bicycle covers, bicycle-covers, bikecover, bike cover, bike-cover, bikecovers, bike covers, bike-covers, fahrradabdeckplane, fahrrad abdeckplane, fahrradabdeck plane, fahrrad-abdeckplane, fahrradabdeck-plane, fahrrad abdeck plane, fahrrad-abdeck-plane, fahrradabdeckplanen, fahrrad abdeckplanen, fahrradabdeck planen, fahrrad-abdeckplanen, fahrradabdeck-planen, fahrrad abdeck planen, fahrrad-abdeck-planen, fahrradabdeckung, fahrrad abdeckung, fahrrad-abdeckung, fahrradabdeckungen, fahrrad abdeckungen, fahrrad-abdeckungen, fahrradgarage, fahrrad garage, fahrrad-garage, fahrradgaragen, fahrrad garagen, fahrrad-garagen, fahrradregenschutz, fahrrad regenschutz, fahrradregen schutz, fahrrad-regenschutz, fahrradregen-schutz, fahrrad regen schutz, fahrrad-regen-schutz, fahrradregenschutze, fahrrad regenschutze, fahrradregen schutze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.