Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Relaxdays Beistelltisch, 2 Ablagen, C-Form, Industrial Design, Sofatisch Metall & Holzoptik, HBT: 57,5x47,5x25 cm, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035382_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035382_0
EAN/GTIN:
     4052025353827
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch

Für eine praktische Ablagefläche neben dem Sofa, sorgen Sie mit diesem modernen Beistelltisch in C-Form. Auf 2 Ebenen können Sie Snacks und Getränke für den Fernsehabend, Fernbedienung, Handy, Zeitschriften und vieles mehr griffbereit abstellen. Dank der angenehmen Höhe erreichen Sie Ihre Utensilien dabei auch bequem von Couch und Sessel aus. Die Kombination aus Tischplatten in dunkelbrauner Holzoptik und schwarzem Metallgestell verleiht dem Couchtisch einen angesagten Industrial Look.

Beistelltisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 57,5 x 47,5 x 25 cm
- Traglast pro Ebene: ca. 6 kg
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Material: Metall, MDF
- Farbe: Dunkelbraun

Sofatisch mit 2 Ablagen
- Obere Ablage B x T: ca. 42 x 25 cm
- Untere Ablage B x T: ca. 35 x 25 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 24,5 cm
- Abstand untere Ablage zum Boden: ca. 28,5 cm
- Abstand obere Ablage zum Boden: ca. 55 cm

Wohnzimmertisch im Industrial Design
- 2 rechteckige Tischplatten in schöner Holzoptik
- Zum Ablegen von Snacks, Fernbedienung, Handy uvm.
- Untere Ablage auch praktisch für Zeitschriften, Magazine etc.
- Mit robustem Metallgestell in geschwungener Form
- Nivellierbare Füßchen zum Ausgleichen von Unebenheiten

Lieferumfang
- 1x Nebentisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
2.87 kg
Höhe:
57.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
47.5 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch, relaxdays beistelltisch, .., ablage tisch, ablage tische, ablagetisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage-tische, beistel tisch, beistel tische, beistell tische, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, beisteltisch, beistel-tisch, beisteltische, beistel-tische, bestell tisch, bestell tische, bestelltisch, bestell-tisch, bestelltische, bestell-tische, bett beistell tisch, bett beistell tische, bett beistelltisch, bett beistelltische, bettbeistell tisch, bettbeistell tische, bettbeistelltisch, bettbeistell-tisch, bett-beistelltisch, bett-beistell-tisch, bettbeistelltische, bettbeistell-tische, bett-beistelltische, bett-beistell-tische, blumen tisch, blumen tische, blumentisch, blumen-tisch, blumentische, blumen-tische, ctisch, c-tisch, c tisch, ctische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.