Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, Badezimmeregal HBT 75,5 x 18,5 x 18,5 cm, MDF & Bambus, WC Papier Schrank, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035347_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035347_0
EAN/GTIN:
     4052025353476
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Mit dem stehenden Toilettenpapierhalter ist Ihr Klopapier stets griffbereit neben dem WC aufbewahrt. Zusätzlichen Stauraum bietet das Innere des Badezimmerschranks. Dort können auf 2 Fächern Hygieneartikel, Putzutensilien oder weitere WC Papier Rollen aufbewahrt werden. Wählen Sie aus 3 Höhen die passende für Ihr Badzubehör aus. Der schmale WC Schrank ist dabei ideal für kleine Bäder oder Nischen. Der moderne Materialmix aus weißem MDF und naturfarbenem Bambus macht das Kloregal zum Hingucker.

Toilettenpapierhalter stehend im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 75,5 x 18,5 x 18,5 cm
- Innenfächer B x T: ca. 15 x 14 cm
- Wählbare Fächer Höhen: ca. 14,5, 21, 27 cm
- WC Papier Rollenhalterung B x D: ca. 16 x 1,5 cm

Badezimmerschrank mit Klopapierhalter
- Traglast je Ablage: ca. 5 kg
- Gewicht: 4 kg
- Material: MDF, Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Weißer Toilettenpapier Schrank fürs Bad
- Schränkchen mit praktischer Klopapierhalterung
- Magnetverschluss und verstellbarer Einlegeboden
- Stauraum für Hygieneartikel, Badzubehör uvm.
- Schmales Design für kleine Bäder und Nischen
- Moderner Mix aus weißem MDF und Bambus

Lieferumfang
- 1x Toilettenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
4.13 kg
Höhe:
75.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, Toilettenpapierhalter stehend, Relaxdays Toilettenpapierhalter stehend, badseitenschrank, bad seitenschrank, bad-seitenschrank, badseitenschränke, bad seitenschränke, bad-seitenschränke, badezimmermöbel, badezimmer möbel, badezimmer-möbel, badezimmerregal, badezimmer regal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer regale, badezimmer-regale, badezimmerschrank, badezimmer schrank, badezimmer-schrank, badezimmerschränke, badezimmer schränke, badezimmer-schränke, badezimmerschränkchen, badezimmer schränkchen, badezimmer-schränkchen, badezimmerseitenschrank, badezimmer seitenschrank, badezimmer-seitenschrank, badezimmerseitenschränke, badezimmer seitenschränke, badezimmer-seitenschränke, badkommode, bad kommode, bad-kommode, badkommoden, bad kommoden, bad-kommoden, badmöbel, bad möbel, bad-möbel, badschrank, bad schrank, bad-schrank, badschränke, bad schränke, bad-schränke, badschränkchen, bad schränkchen, bad-schränkchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.