Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Garderobe mit Schuhregal in Schwarz/ Braun 10034364_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034364_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034364_0
EAN/GTIN:
     4052025343644
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Dieser Garderobenständer bietet mit 7 Doppelhaken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals und mehr. Während Ihr liebstes Schuhwerk auf den 2 Ablagen aufbewahrt werden kann, können Sie zum Anziehen der Schuhe auf der Sitzbank Platz nehmen. Die freistehende Garderobe schafft zudem mit der Kleiderstange weiteren Stauraum für Kleidungsstücke auf Garderobenbügeln. Dabei überzeugt die Standgarderobe besonders durch ihren industriellen Mix aus schwarzem Metall und brauner Holzoptik.

Garderobe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 183,5 x 72 x 34 cm
- Max. Gesamttraglast: ca. 45 kg
- Traglast je Haken: ca. 3 kg
- Traglast je Ablage: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Material: Eisen, MDF
- Farbe: Schwarz, Braun

Kleiderständer mit Schuhregal
- Maße obere Ablage B x T: ca. 64 x 34 cm
- Maße untere Ablagen B x T: ca. 60,5 x 31 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 18,5 cm
- Durchmesser je Haken: ca. 1 cm
- Höhe der Haken: ca. 131, 136,5, 161, 166,5 cm
- Kleiderstange Durchmesser: ca. 2,2 cm

Freistehender Garderobenständer im Industrial Style
- Für mehr Ordnung im Flur, Büro, Schlafzimmer etc.
- 7 Doppelhaken für Jacken, Mäntel, Hüte, Tücher uvm.
- Mit Sitzbank und 2 Ablagen für Schuhe, Taschen oder Deko
- Kleiderstange zum Aufhängen von Garderobenbügeln
- Industrieller Mix aus Schwarz und brauner Holzoptik

Lieferumfang
- 1x Standgarderobe in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
11.93 kg
Höhe:
183.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
72 cm
Weitere Suchbegriffe: biker-garderobe, büro-garderobenständer, cloth-stand, clothes-rack, clothes-stand, coat-hanger-stand, coat-rack, coat-stand, flur-garderobenständer, flurgarderobe, flurmöbel, garderobe, garderoben-sitzbank, garderobenständer, hänge-garderobe, jacken-garderobe, jackenhalter, jackenständer, jacket-hanger-stand, jacket-stand, kapstok, klamottenständer, kleidergarderobe, kleiderständer, kleidungsständer, kompaktgarderobe, metall-garderobe, metall-garderobenständer, schuh-sitzbank, sitzbank, standgarderobe, stehgarderobe, taschenständer, umkleidesitzbank, vintage-garderobe, vintage-garderobenständer, wardrobe, 180, 180-cm-hoch, 180-hoch, 7-haken, ablage, bank, design, eisen, flur, freistehend, holz, industrial, industrie, industriedesign, jacken, metall, modern, ohne-bohren, regal, retro, rustikal, schwarz, umkleide, und-ablage, und-haken, vintage, xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.