Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Relaxdays Abtropfgestell, Besteckkorb & Abtropfschale, Geschirrständer Küche, Abtropfgitter Kunststoff, Metall, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034316_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034316_46
EAN/GTIN:
     4052025900298
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
Nach dem Abwasch das gesamte Geschirr abzutrocknen gehört sicher bei den wenigsten Menschen zu den Lieblingsaufgaben. Nutzen Sie Ihre Zeit für schönere Dinge mithilfe dieses Abtropfgestells. Platzieren Sie einfach Teller, Tassen, Schüsseln und mehr in dem Geschirrhalter und lassen sie diese von selbst trocknen. Auch Gabeln, Löffel und Co. finden in dem einhängbaren Besteckkorb Platz. Die Unterlage aus Kunststoff sammelt das Wasser, welches anschließend ganz leicht ausgekippt werden kann.

Abtropfgestell im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 48 x 31,5 cm
- Maße Abtropfschale H x B x T: ca. 2,5 x 46,5 x 31,5 cm
- Maße je Besteckhalter H x B x T: ca. 9 x 6 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Geschirrablage mit Abtropfschale
- Für Besteck, Teller, Tassen, Schalen uvm.
- Platzsparendes Trocknen an der Luft
- Wasser sammelt sich in Abtropfschale
- Besteckkorb mit Löchern zum Einhängen
- Zeit sparen während der Abwasch von selbst trocknet

Lieferumfang
- 1x Geschirrabtropfkorb
- 1x Auffangschale
- 1x Besteckkorb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenabkühlgitter, Kuchengitter, Überziehgitter, Besteck-Korb, Besteckkorb, Besteckkörbchen, Draht Abtropfgestell, Geschirr-Abtropfkorb, Geschirr-Korb, Geschirrabtropfkorb, Geschirrkorb, relaxdays besteckkorb, geschirr abtropfkorb, abtropfgestell, relaxdays abtropfgestell, ablaufgestell, ablauf gestell, ablauf-gestell, ablaufgestelle, ablauf gestelle, ablauf-gestelle, abtropffläche, abtropf fläche, abtropf-fläche, abtropfflächen, abtropf flächen, abtropf-flächen, abtropf gestell, abtropf-gestell, abtropfgestelle, abtropf gestelle, abtropf-gestelle, abtropfgitter, abtropf gitter, abtropf-gitter, abtropfhilfe, abtropf hilfe, abtropf-hilfe, abtropfhilfen, abtropf hilfen, abtropf-hilfen, abtropfkorb, abtropf korb, abtropf-korb, abtropfkörbe, abtropf körbe, abtropf-körbe, abtropfschale, abtropf schale, abtropf-schale, abtropfschalen, abtropf schalen, abtropf-schalen, abtropfständer, abtropf ständer, abtropf-ständer, abtropftasse, abtropf tasse, abtropf-tasse, abtropftassen, abtropf tassen, abtropf-tassen, abtroptasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.