Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Relaxdays Küchenwagen, Arbeitsplatte, Schublade, 2 Fächer, Gewürz- & Handtuchhalter, mobiler Küchenschrank, grau/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034314_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034314_0
EAN/GTIN:
     4052025343149
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Küchen-Trolley
Sie suchen nach einer mobilen und flexiblen zusätzlichen Aufbewahrungslösung für Ihre Küche? In dem geräumigen Schrankfach des Beistellwagens bewahren Sie geschützt Ihr Geschirr oder Ihre Vorräte auf. Die breite Schubladen eignet sich bestens für Besteck oder nützliche Küchenutensilien. Gewürzregal und Küchenhandtuch haben Sie durch die seitlichen Halter immer griffbereit. Aber nicht nur zum Aufbewahren, auch zum Zubereiten leckerer Speisen ist die Kücheninsel mit robuster Arbeitsplatte ideal.

Küchenwagen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 90 x 114 x 39,5 cm
- Traglasten: ca. 30 kg (Arbeitsplatte), ca. 15 kg (Schublade, Schrankebene), ca. 20 kg (Schrankboden)
- Gewicht: ca. 26,2 kg
- Material: PB (Particle Board), MDF, Metall
- Farbe: Grau, natur

Weitere Infos zum Beistellwagen
- Arbeitsplatte B x T: ca. 88 x 39,5 cm
- Schublade innen H x B x T: ca. 9 x 71 x 28,5 cm
- Oberes Schrankfach H x B x T: ca. 30,5 x 77 x 32 cm
- Unteres Schrankfach H x B x T: ca. 30,5 x 77 x 34 cm
- Gewürzablage H x B x T: ca. 15 x 35,5 x 22 cm
- Handtuchstange L x D: ca. 32 x 1,5 cm

Rollbarer Küchenschrank
- Grauer Wagen mit Arbeitsfläche in Holzoptik
- Viel Stauraum in 2 Schubladen und auf 2 Ablagen
- Utensilien griffbereit verstauen und zum Einsatz bringen
- Praktisch durch extra Gewürzablage und Küchentuchhalter
- Jederzeit verschieben dank Rollen mit Bremsen

Lieferumfang
- 1x Küchenwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
25.54 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
39.5 cm
Breite:
114 cm
Weitere Suchbegriffe: Küchenwagen, handtuchhalter braun, handtuchhalter, Relaxdays Küchenwagen, ..., allzweckwagen, allzweck wagen, allzweck-wagen, barcart, bar cart, bar-cart, barcarts, bar carts, bar-carts, bartrolley, bar trolley, bar-trolley, bartrolleys, bar trolleys, bar-trolleys, beistellwagen, beistell wagen, beistell-wagen, getränkewagen, getränke wagen, getränke-wagen, haushaltswagen, haushalts wagen, haushalts-wagen, kaffeeschrank, kaffee schrank, kaffee-schrank, kaffeeschränke, kaffee schränke, kaffee-schränke, kitchencart, kitchen cart, kitchen-cart, kitchencarts, kitchen carts, kitchen-carts, kitchenisland, kitchen island, kitchen-island, kitchenislands, kitchen islands, kitchen-islands, kitchentrolley, kitchen trolley, kitchen-trolley, kitchentrolleys, kitchen trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.