Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Relaxdays Beistelltisch 2er Set, stapelbar, Industrie Design, Satztisch 2 Größen, quadratisch, Metall, Holzoptik/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034311_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034311_0
EAN/GTIN:
     4052025343118
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 80x80
beistell tisch

Getränke abstellen, ein Buch ablegen, Blumen anrichten oder Deko in Szene setzen - all das ist auf diesen stylischen Dekotischen im angesagten Industrial Design möglich. Als Couchtische im Wohnzimmer sind sie eine dekorative und nützliche Ergänzung vor dem Sofa. Einzeln neben dem Bett im Schlafzimmer werden sie zum praktischen Nachttisch mit Platz für eine Lampe, den Wecker und die Abendlektüre. Bei Bedarf können die Seitentische platzsparend gestapelt werden.

Beistelltisch 2er Set im Detail
- Maße großer Tisch H x B x T: ca. 54 x 40 x 40 cm, ca. 3,2 kg
- Maße kleiner Tisch H x B x T: ca. 42 x 34 x 34 cm, ca. 2,5 kg
- Max. Traglast: je ca. 30 kg
- Dicke Tischplatte: ca. 1,5 cm
- Material: Eisen, MDF, PVC
- Farbe: Schwarz, Hellbraun

Zweisatztisch im Industrial Design
- Praktische Ablage fürs Wohn- oder Schlafzimmer
- Für Dekoration, Bücher, Handy, Pflanzen und mehr
- In unterschiedlichen Größen - Platzsparend stapelbar
- Dekoratives Industrial Design für Vintage Einrichtungen
- Quadratische Tischplatten in heller Holzoptik

Lieferumfang
- 2x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
5.32 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch, relaxdays beistelltisch, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, beistelltischchen, beistell tischchen, beistell-tischchen, beistelltischset, beistell tischset, beistelltisch set, beistell-tischset, beistelltisch-set, beistell tisch set, beistell-tisch-set, beistelltischsets, beistell tischsets, beistelltisch sets, beistell-tischsets, beistelltisch-sets, beistell tisch sets, beistell-tisch-sets, beitisch, bei tisch, bei-tisch, beitische, bei tische, bei-tische, coffeetable, coffee table, coffee-table, coffeetables, coffee tables, coffee-tables, couchtisch, couch tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.