Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Relaxdays Schreibtisch klein, HxBxT 75 x 60 x 40 cm, kompakter Computertisch, Laptop Arbeitstisch, MDF & Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034308_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034308_0
EAN/GTIN:
     4052025343088
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Dieser Schreibtisch in kompakter Größe ist ideal bei wenig Platz im Büro, Home Office oder Jugendzimmer. Mit seinen platzsparenden Maßen passt der Computer Schreibtisch auch in kleine Nischen und Ecken und ist ideal zum Arbeiten am Laptop. Das schlichte und zugleich moderne Design fügt sich nahtlos in die verschiedensten Einrichtungsstile ein. Auch zum Zeichnen, Basteln oder Nähen ist der praktische Arbeitstisch aus MDF und Metall ideal geeignet.

Schreibtisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 75 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Traglast: ca. 15 kg
- Material: MDF, Metall, PVC
- Farbe: Schwarz

Kompakter Computertisch
- Für das Büro, Home Office oder Jugendzimmer
- Kompakte Größe ist ideal bei wenig Platz
- Perfekt zum Arbeiten am Laptop
- Schlichtes, modernes Design fügt sich gut ein
- Auch als Nähtisch, Zeichentisch oder Basteltisch

Lieferumfang
- 1x Bürotisch in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.01 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, bürotisch schwarz, schreibtisch klein, relaxdays schreibtisch klein, arbeits tisch, arbeits tische, arbeitstisch, arbeits-tisch, arbeitstische, arbeits-tische, büro schreib tisch, büro schreib tische, büro schreibtisch, büro schreibtische, büro tisch, büro tische, büroschreib tisch, büroschreib tische, büroschreibtisch, büroschreib-tisch, büro-schreibtisch, büro-schreib-tisch, büroschreibtische, büroschreib-tische, büro-schreibtische, büro-schreib-tische, büro-tisch, bürotische, büro-tische, computer desk, computer desks, computer schreib tisch, computer schreib tische, computer schreibtisch, computer schreibtische, computer table, computer tables, computer tisch, computer tische, computerdesk, computer-desk, computerdesks, computer-desks, computerschreib tisch, computerschreib tische, computerschreibtisch, computerschreib-tisch, computer-schreibtisch, computer-schreib-tisch, computerschreibtische, computerschreib-tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.