Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Relaxdays Kindersitzgruppe Holz, 2in1 Spieltisch & Matschküche, Picknicktisch für Garten, HxBxT: 49 x 90 x 85 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033844_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033844_0
EAN/GTIN:
     4052025338442
Suchbegriffe:
Picknick-Tisch
Picknicktisch
picknick tisch

Diese Kindergarnitur aus Holz bietet eine Sitzgelegenheit in kindgerechter Größe für den Garten. Hier können die Kleinen selbstständig Platz nehmen, malen oder ihr eigenes Picknick veranstalten. Die beiden Wannen aus blauem Kunststoff, welche sich unter der abnehmbaren Tischplatte verbergen, eignen sich dabei zum Spielen mit Wasser und Sand. Die Kindersitzgruppe ist dabei schnell aufgebaut, sodass der Spaß sofort beginnen kann. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern draußen im Freien!

Hinweis: Stellen Sie die Picknickbank bei Regen witterungsgeschützt. Schleifen Sie das Holz regelmäßig leicht ab und lasieren Sie es neu, um die Sitzgruppe witterungsresistenter zu machen.

Kindersitzgruppe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 49 x 90 x 85 cm
- Maße Tischplatte B x T: 90 x 35 cm
- Maße Sitzbank B x T: ca. 90 x 17 cm
- Sitzhöhe: ca. 28 cm
- Traglast: 40 kg
- Gewicht: ca. 6,9 kg
- Material: Lasiertes Kiefernholz, Kunststoff
- Farbe: Natur

Garten Picknickbank für Kinder
- Niedriger Gartentisch aus Kiefernholz für draußen
- Inkl. 2 Kunststoff-Wannen zum Spielen mit Wasser und Sand
- Stabile Kinderpicknickbank zum Essen oder Malen im Garten
- Kindgerechte Größe - Perfekt zum Sitzen für bis zu 4 Kinder
- Montage ist mit Anleitung einfach und schnell erledigt

Lieferumfang
- 1x Kindersitzgruppe in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Blau
Gewicht:
7.07 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
85 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: kindersitzgruppe, relaxdays kindersitzgruppe, ..., kinderbank, kinder bank, kinder-bank, kinderbänke, kinder bänke, kinder-bänke, kinderbierbank, kinder bierbank, kinderbier bank, kinder-bierbank, kinderbier-bank, kinder bier bank, kinder-bier-bank, kinderbierbänke, kinder bierbänke, kinderbier bänke, kinder-bierbänke, kinderbier-bänke, kinder bier bänke, kinder-bier-bänke, kinderbiertischgarnitur, kinder biertischgarnitur, kinderbiertisch garnitur, kinder-biertischgarnitur, kinderbiertisch-garnitur, kinder biertisch garnitur, kinder-biertisch-garnitur, kinderbiertischgarnituren, kinder biertischgarnituren, kinderbiertisch garnituren, kinder-biertischgarnituren, kinderbiertisch-garnituren, kinder biertisch garnituren, kinder-biertisch-garnituren, kindergarnitur, kinder garnitur, kinder-garnitur, kindergarnituren, kinder garnituren, kinder-garnituren, kindergartenbank, kinder gartenbank, kindergarten bank, kinder-gartenbank, kindergarten-bank, kinder garten bank, kinder-garten-bank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.