Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Relaxdays Ascheeimer eckig, Aschekasten mit Deckel, 15 l, verzinkter Stahl, Aschebehälter für Kamin, Grill, Ofen, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033821_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033821_0
EAN/GTIN:
     4052025338213
Suchbegriffe:
Ascheeimer
relaxdays ascheeimer
ascheeimer 15 liter

Der eckige Aschebehälter aus verzinktem Stahl ist die ideale Ergänzung Ihres Kaminzubehörs und bietet ausreichend Platz für die abgekühlte Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Der Klappdeckel verschließt den Kamineimer sicher und schützt vor Verwehung der Asche. Mit dem praktischen Henkel lässt sich der Aschekübel leicht tragen, dank der 2 Griffe können Sie ihn unkompliziert entleeren. Auch als Zubehör für Ofen und Grill oder zur Aufbewahrung von Holzkohle und Briketts ist der Eimer geeignet.

Ascheeimer eckig im Detail
- Maße Kasten H x B x T: ca. 34 x 44,5 x 12 cm
- Höhe mit Henkel: ca. 42 cm
- Volumen: ca. 15 Liter
- Max. Traglast: ca. 2,5 kg
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Verzinkter Stahl
- Farbe: Silber

Aschebehälter mit Deckel
- Für Asche und abgebrannte Holzkohle
- Hitzebeständig bis max. 200 Grad
- Zur Reinigung von Kaminen, Öfen und Grills
- Klappdeckel schützt vor Verstreuung

Stabiler Aschekübel
- Mit Henkel für einen einfachen Transport
- 2 Griffe für leichtes Entleeren des Behälters
- Auch zur Aufbewahrung von Briketts, Holzkohle uvm.
- Flaches, platzsparendes Design passt in jede Ecke

Lieferumfang
- 1x Kohleeimer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.73 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
12 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ascheeimer, ..., asch eimer, asche behälter, asche eimer, asche kasten, asche kästen, asche kübel, asche müll eimer, asche mülleimer, asche tonne, asche tonnen, aschebehälter, asche-behälter, asche-eimer, ascheimer, asch-eimer, aschekasten, asche-kasten, aschekästen, asche-kästen, aschekübel, asche-kübel, aschemüll eimer, aschemülleimer, aschemüll-eimer, asche-mülleimer, asche-müll-eimer, aschen behälter, aschen eimer, aschenbehälter, aschen-behälter, ascheneimer, aschen-eimer, aschetonne, asche-tonne, aschetonnen, asche-tonnen, ash bucket, ash buckets, ash carrier, ash carriers, ashbucket, ash-bucket, ashbuckets, ash-buckets, ashcarrier, ash-carrier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.