Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Relaxdays Blasebalg Grill & Kamin, rustikaler Handblasebalg, goldene Ziernägel, Luftbläser, 39 cm lang, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033820_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033820_0
EAN/GTIN:
     4052025338206
Suchbegriffe:
Blasebalg
Grillanzünder
Grillkohleanzünder
grillanzünder

Mit dem Blasebalg haben Sie Ihr Kaminfeuer oder die Glut im Grill schnell und einfach angefacht. Mit beiden Händen bedient entsteht ohne großen Kraftaufwand ein starker Luftzug. Wird der Feuerbalg gerade nicht benötigt, kann er einfach an der praktischen Schlaufe aufgehangen werden. Das rustikale, traditionelle Design mit goldenen Ziernägeln, schwarzem Kunstleder und dem Korpus in Holzoptik ist ein dekorativer Hingucker neben dem Kamin oder Ofen.

Blasebalg im Detail

- Maße H x B x T: ca. 4 x 16 x 39 cm
- Gewicht: ca. 440 g
- Balg aus MDF und Kunstleder
- Tülle aus Metall
- Farben: Braun, schwarz, gold

Handliches Gebläse zum Anfeuern
- Praktisch für Grill und Kamin
- Einfache Bedienung mit beiden Händen
- Starker Luftzug bei geringem Kraftaufwand
- Dekoratives, rustikales Design
- Schicke Ziernägel in Gold

Lieferumfang
- 1x Blasebalg
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Gold
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
39 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: blasebalg, relaxdays blasebalg, blase balg, blase bälge, blase balk, blase bälke, blase-balg, blasebälge, blase-bälge, blasebalk, blase-balk, blasebälke, blase-bälke, feuer balg, feuer bälge, feuerbalg, feuer-balg, feuerbälge, feuer-bälge, gebläse, grill blase balg, grill blase bälge, grill blasebalg, grill blasebälge, grill föhn, grill föhne, grill fön, grill föne, grill gebläse, grill luft gebläse, grill luftgebläse, grillblase balg, grillblase bälge, grillblasebalg, grillblase-balg, grill-blasebalg, grill-blase-balg, grillblasebälge, grillblase-bälge, grill-blasebälge, grill-blase-bälge, grillföhn, grill-föhn, grillföhne, grill-föhne, grillfön, grill-fön, grillföne, grill-föne, grillgebläse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.