Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Relaxdays Schlauchtrommel, Stahl, für 60 m Schlauch, 2 Klickkupplungen, Wandschlauchhalter HBT: 42 x 53 x 46 cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033787_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033787_0
EAN/GTIN:
     4052025337872
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Der Gartenschlauchaufroller für die Wand ist der praktische Helfer für den Garten. Die Gartenschlauchrolle mit Wasseranschlüssen hilft Ihnen, Ihre Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Mit der gummierten Kurbel wickeln Sie den Schlauch bequem und ordentlich auf die Gartenschlauchhaspel. Dabei ermöglicht die platzsparende Wandhalterung ein rückenfreundliches Hantieren in aufrechter Position. Mit der Gartenschlauchtrommel haben Sie praktische Bewässerung und ordentliche Schlauchaufbewahrung in Einem.

Wasserschlauchtrommel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 42 x 53 x 46 cm
- Trommel passend für ca. 60 m 5/8'' Schlauch
- Gewicht: ca. 7,5 kg
- Material: Stahl, Gummi
- Farbe: Grün

Schlauchhalterung für die Wand
- Wasserschlauchroller zur ordentlichen Lagerung vom Gartenschlauch
- Platzsparende Wandtrommel immer gut erreichbar
- Handkurbel mit gummiertem Griff zum einfachen Aufrollen
- 3/4'' Wasseranschlüsse mit Klickstecker
- Wandschlauchhalterung für rückenschonende Gartenarbeit
- Montage am Boden mit Bodenpuffer und Heringen möglich

Lieferumfang
- 1x Schlauchhaspel
- 4x Heringe
- 4x Bodenpuffer
- Material zur Wandmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
7.5 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
46 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandschlauchhalter, Wandschlauchträger, Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, schlauchabroller relaxdays, gartenschlauchtrommel, schlauchtrommel 60m, Relaxdays Schlauchtrommel, , gardenhosereel, garden hosereel, gardenhose reel, garden-hosereel, gardenhose-reel, garden hose reel, garden-hose-reel, gardenhosereels, garden hosereels, gardenhose reels, garden-hosereels, gardenhose-reels, garden hose reels, garden-hose-reels, gartenschlauchaufroller, garten schlauchaufroller, gartenschlauch aufroller, garten-schlauchaufroller, gartenschlauch-aufroller, garten schlauch aufroller, garten-schlauch-aufroller, gartenschlauchbox, garten schlauchbox, gartenschlauch box, garten-schlauchbox, gartenschlauch-box, garten schlauch box, garten-schlauch-box, gartenschlauchboxen, garten schlauchboxen, gartenschlauch boxen, garten-schlauchboxen, gartenschlauch-boxen, garten schlauch boxen, garten-schlauch-boxen, gartenschlauchhalter, garten schlauchhalter, gartenschlauch halter, garten-schlauchhalter, gartenschlauch-halter, garten schlauch halter, garten-schlauch-halter, gartenschlauchhalterung, garten schlauchhalterung, gartenschlauch halterung, garten-schlauchhalterung, gartenschlauch-halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.