Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Relaxdays Schlauchwagen, bis 80 m, 2 Lufträder, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller Garten, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033779_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033779_0
EAN/GTIN:
     4052025337797
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit diesem Schlauchwagen bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe der beiliegenden Hahnanschlüsse mit Klickstecker verbindest Du den Schlauch unkompliziert mit dem Schlauchaufroller. Mit der Kurbel wickelst Du den Schlauch bequem auf die Schlauchtrommel auf, die diesen schonend und ohne Verheddern aufbewahrt. Dank der 2 Räder lässt sich der Wasserschlauchaufroller nach getaner Arbeit ohne mühseliges Schleppen im Schuppen verstauen.

Schlauchwagen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 93 x 62 x 50 cm
- Maße Räder B x D: ca. 8 x 25 cm
- D Anschluss mit Außengewinde: ca. 26,5 mm
- D Anschluss mit Innengewinde: ca. 24,5 mm
- Für max. 80 m 5/8" oder 50 m 3/4" Schlauch
- Gewicht: ca. 9,6 kg
- Material: Stahl, Gummi
- Farbe: Braun

Mobile Gartenschlauchtrommel aus Metall
- Zur schonenden Schlauchlagerung ohne Verheddern
- Inkl. 2 Hahnanschlüssen aus Messing zur einfachen Klickkupplung
- Mit Kurbel zum bequemen Aufrollen des Schlauchs
- 2 profilierte Lufträder sorgen für hohen Fahrkomfort
- Standfuß garantiert hohe Stabilität beim Gießen
- Bei Nichtgebrauch einfach im Gartenschuppen verstaubar

Lieferumfang
- 1x Gartenschlauchwagen in Einzelteilen
- 2x Hahnanschluss
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz | Silber
Gewicht:
9.56 kg
Höhe:
93 cm
Länge:
50 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchmobil, Schlauchwagen, schlauchabroller relaxdays, schlauch trommel, schlauchwagen, relaxdays schlauchwagen, gartenschlauchabroller, garten schlauchabroller, gartenschlauch abroller, garten-schlauchabroller, gartenschlauch-abroller, garten schlauch abroller, garten-schlauch-abroller, gartenschlauchaufroller, garten schlauchaufroller, gartenschlauch aufroller, garten-schlauchaufroller, gartenschlauch-aufroller, garten schlauch aufroller, garten-schlauch-aufroller, gartenschlauchaufwickler, garten schlauchaufwickler, gartenschlauch aufwickler, garten-schlauchaufwickler, gartenschlauch-aufwickler, garten schlauch aufwickler, garten-schlauch-aufwickler, gartenschlauchrolle, garten schlauchrolle, gartenschlauch rolle, garten-schlauchrolle, gartenschlauch-rolle, garten schlauch rolle, garten-schlauch-rolle, gartenschlauchrollen, garten schlauchrollen, gartenschlauch rollen, garten-schlauchrollen, gartenschlauch-rollen, garten schlauch rollen, garten-schlauch-rollen, gartenschlauchtrommel, garten schlauchtrommel, gartenschlauch trommel, garten-schlauchtrommel, gartenschlauch-trommel, garten schlauch trommel, garten-schlauch-trommel, gartenschlauchtrommeln, garten schlauchtrommeln, gartenschlauch trommeln, garten-schlauchtrommeln, gartenschlauch-trommeln, garten schlauch trommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.