Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Relaxdays Schlauchwagen, bis 60 m, 4 Vollgummireifen, Klickkupplung, Schlauchtrommel Metall, Schlauchabroller, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033776_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033776_0
EAN/GTIN:
     4052025337766
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Mit diesem Schlauchwagen sind Sie bestens für die Gartenarbeit ausgerüstet. Wer einen großen Garten besitzt oder bei wem der Wasserhahn nicht in der Nähe der Beete ist, der wird für dieses Gartentool dankbar sein. Bis zu 60 m Schlauch passen auf die Schlauchtrommel, die manuell über eine Kurbel betrieben wird. Schieben Sie die Schlauchtrommel mithilfe der 4 Räder an den Ort, an dem gegossen werden soll. Bei Nichtgebrauch ist der Schlauch dank des Gartenschlauchwagens knickfrei verstaut.

Schlauchwagen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 82 x 48 x 80 cm
- Maße Räder B x D: ca. 4 x 19,5 cm
- Für max. 60 m 5/8 Zoll Schlauch
- D Anschluss mit Außengewinde: ca. 26,4 mm
- D Anschluss mit Innengewinde: ca. 24,6 mm
- Gewicht: ca. 10,8 kg
- Material: Metall, Gummi, Messing, Kunststoff
- Farbe: Grün

Fahrbare Schlauchtrommel
- Inkl. 2 Hahnanschlüsse aus Messing zur einfachen Klickkupplung
- Einfacher Aufbau und fester Stand
- 4 Vollgummiräder für einfachen Transport
- Gartenschlauch mit Kurbel auf- und abrollen
- Für optimale Bewässerung der Beete

Lieferumfang
- 1x Schlauchwagen in Einzelteilen
- 2x Schlauchverbinder
- Anleitung
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
10.82 kg
Höhe:
82 cm
Länge:
80 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchmobil, Schlauchwagen, schlauchabroller relaxdays, schlauch trommel, schlauchtrommel 60m, Relaxdays Schlauchwagen, gardenreel, garden reel, garden-reel, gardenreels, garden reels, garden-reels, gartenschlauchtrommel, garten schlauchtrommel, gartenschlauch trommel, garten-schlauchtrommel, gartenschlauch-trommel, garten schlauch trommel, garten-schlauch-trommel, gartenschlauchtrommeln, garten schlauchtrommeln, gartenschlauch trommeln, garten-schlauchtrommeln, gartenschlauch-trommeln, garten schlauch trommeln, garten-schlauch-trommeln, gartenschlauchrollwagen, garten schlauchrollwagen, gartenschlauch rollwagen, garten-schlauchrollwagen, gartenschlauch-rollwagen, garten schlauch rollwagen, garten-schlauch-rollwagen, gartenschlauchschlauchwagen, gartenschlauch schlauchwagen, gartenschlauchschlauch wagen, gartenschlauch-schlauchwagen, gartenschlauchschlauch-wagen, gartenschlauch schlauch wagen, gartenschlauch-schlauch-wagen, gartenschlauchaufroller, garten schlauchaufroller, gartenschlauch aufroller, garten-schlauchaufroller, gartenschlauch-aufroller, garten schlauch aufroller, garten-schlauch-aufroller, gartenschlauchrolle, garten schlauchrolle, gartenschlauch rolle, garten-schlauchrolle, gartenschlauch-rolle, garten schlauch rolle, garten-schlauch-rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.