Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Relaxdays Zeichenset Bleistift 33-teilig, 12 Härtegrade, Kohlestifte, Graphitstifte, Radiergummis, Spitzer uvm., schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033736_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033736_0
EAN/GTIN:
     4052025337360
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Mit dem umfangreichen Bleistift Zeichenset sind Sie als Profizeichner sowie als Anfänger kompetent ausgestattet. Die unterschiedlichen Härtegrade der Bleistifte, Zeichenkohle und Graphitstifte ermöglichen kunstvolle Werke. Mit dem Papierstumpf sorgen Sie für professionelle Schatten.

Zeichenset im Detail
- Maße Mappe H x B x T: ca. 3,5 x 24 x 21 cm
- Gewicht Set: ca. 440 g
- Material: Nylon, Metall, Holz
- Farbe: Schwarz
- Bleistifte Härtegrade: 5H, 4H, 3H, 2H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B
- Härtegrade Kohlestifte, Graphit und Kohle: Soft, Medium, Hard
- Härtegrad Graphitstift: 6B

Maße vom Zubehör im Detail
- Stifte L x D: 17,5 x 0,7 cm
- Radierer H x B x T: ca. 1 x 5 x 1,8 cm
- Knetradierer H x B x T: ca. 0,5 x 4 x 3 cm
- Spitzer H x B x T: ca. 1 x 1,6 x 2,6 cm
- Doppelsitzer H x B x T: ca. 1,2 x 2,3 x 2,5 cm
- Papierwischer: L x D: ca. 12/13,5/14,5 x 0,55/0,9/1 cm
- Sandpapier H x B x T: ca. 0,7 x 16 x 3 cm
- Kohlestücke: ca. 6,5 x 1 x 1 cm
- Graphitstücke: 6,5 x 0,6 x 0,6 cm
- Cuttermesser H x B x T: ca. 0,4 x 13 x 1 cm
- Stifthalter L x D: ca. 13 x 1 cm

Künstlerset für Kreative

- Stifte und Zubehör in Mappe griffbereit und übersichtlich verstaut
- Mit Papierstümpfen zum Verwischen und Verblenden von Details und Übergängen
- Mit Schmirgelpapier zum Schärfen der 3 Estompen - Mit 8 Blatt Sandpapier
- Zeichenzubehör, wie Radierer, Spitzer und Knetradiergummi runden das Set ab
- Schöne Geschenkidee für Profizeichner und Anfänger

Lieferumfang
- 1x Mappe
- 2x Spitzer
- 1x Radierer
- 1x Knetradierer
- 1x Schmirgelpapier
- 3x Kohlestück
- 3x Graphitstück
- 3x Papierwischer
- 1x Messer
- 1x Stifthalter
- 1x Graphitstift
- 3x Kohlestift
- 12x Bleistift
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Blau
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
24 cm
... > Hobby > Malen > Bleistifte
Weitere Suchbegriffe: Knet-Radiergummi, Knetgummiradierer, Knetradiergummi, einfachspitzer schwarz, knet radiergummi, einfachspitzer blau, zeichenset bleistift, relaxdays zeichenset bleistift, artsupply, art supply, art-supply, artsupplies, art supplies, art-supplies, bleistift, blei stift, blei-stift, bleistifte, blei stifte, blei-stifte, bleistiftset, blei stiftset, bleistift set, blei-stiftset, bleistift-set, blei stift set, blei-stift-set, bleistiftsets, blei stiftsets, bleistift sets, blei-stiftsets, bleistift-sets, blei stift sets, blei-stift-sets, bleistifteset, blei stifteset, bleistifte set, blei-stifteset, bleistifte-set, blei stifte set, blei-stifte-set, bleistiftesets, blei stiftesets, bleistifte sets, blei-stiftesets, bleistifte-sets, blei stifte sets, blei-stifte-sets, bleisiftset, blei siftset, bleisift set, blei-siftset, bleisift-set, blei sift set, blei-sift-set, bleisiftsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.