Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Relaxdays Toilettenpapierhalter mit Ablage & Abdeckung, Kunststoff Klopapierhalter HxBxT: 15 x 13,5 x 15 cm, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033728_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033728_0
EAN/GTIN:
     4052025337285
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Mit diesem praktischen Toilettenpapierhalter haben Sie nicht nur das Toilettenpapier immer griffbereit, sondern können auch Ihr Handy oder andere Kleinigkeiten sicher auf die kleine Ablage legen, während Sie auf der Toilette sind. Die Abdeckung schützt vor Spritzwasser und Schmutz, womit sie das Klopapier hygienisch hält. Durch den transparenten Kunststoff ist der Füllstand immer sichtbar. Die Montage an der Wand erfolgt schnell und einfach mit dem mitgelieferten Montagematerial.

Toilettenpapierhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15 x 13,5 x 15 cm
- Breite Rollenhalter: ca. 11,5 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 9,5 x 5 cm
- Abstand zwischen den Bohrlöchern: ca. 4,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: ABS, PS
- Farbe: Grau, Weiß

Klopapierhalter mit Ablage
- Ablage für Handy, Smartphone, Feuchttücher etc.
- Leichter und schneller Wechsel von WC-Rollen
- Mit Abdeckung gegen Spritzwasser und Schmutz
- Wandmontage mit mitgelieferten Materialien
- Für handelsübliches Toilettenpapier geeignet

Lieferumfang
- 1x Toilettenpapierhalter
- Mit Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
15 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, klopapierhalter grau, Relaxdays Toilettenpapierhalter, feuchttücherhalter, feuchttücher halter, feuchttücher-halter, feuchttücherhalterung, feuchttücher halterung, feuchttücher-halterung, feuchttücherhalterungen, feuchttücher halterungen, feuchttücher-halterungen, klo papierhalter, klopapier halter, klo-papierhalter, klopapier-halter, klo papier halter, klo-papier-halter, klopapierhalterung, klo papierhalterung, klopapier halterung, klo-papierhalterung, klopapier-halterung, klo papier halterung, klo-papier-halterung, klopapierhalterungen, klo papierhalterungen, klopapier halterungen, klo-papierhalterungen, klopapier-halterungen, klo papier halterungen, klo-papier-halterungen, klopapierrollenhalter, klo papierrollenhalter, klopapierrollen halter, klo-papierrollenhalter, klopapierrollen-halter, klo papierrollen halter, klo-papierrollen-halter, klopapierrollenhalterung, klo papierrollenhalterung, klopapierrollen halterung, klo-papierrollenhalterung, klopapierrollen-halterung, klo papierrollen halterung, klo-papierrollen-halterung, klopapierrollenhalterungen, klo papierrollenhalterungen, klopapierrollen halterungen, klo-papierrollenhalterungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.