Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Relaxdays Schlauchhalter freistehend, für 61m Schlauch, Stahl, stabiler Gartenschlauchständer, HBT 108 x 26 x 18cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033045_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033045_0
EAN/GTIN:
     4052025330453
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter stahl
wandschlauchhalter

Der Schlauchhalter aus Stahl ist der praktische Helfer in jedem Garten. Rollen Sie Ihren Gartenschlauch platzsparend in der Halterung auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer einsatzbereit und schnell zur Hand. Der robuste Schlauchständer zum Stecken kann nach Belieben im Garten platziert werden. Zudem kann die Schlauchaufhängung im Winter problemlos in der Garage, der Laube oder im Keller gelagert werden.

Schlauchhalter freistehend im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 108 x 26 x 18 cm
- Bereich für Wasserschlauch B: ca. 14 cm
- Für ca. 61 m 5/8" Gartenschlauch
- Traglast: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Grün

Gartenschlauchhalter aus Metall
- Platzsparender Halter in schlichtem Design
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- Gartenschlauch schonend aufbewahrt
- Stehend - Nach Belieben in Erde feststecken
- Aus robustem und wetterfestem Material

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Braun
Gewicht:
2.49 kg
Höhe:
108 cm
Länge:
18 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: schlauchhalter freistehend, Relaxdays schlauchhalter freistehend, ..., gardenhoseholder, garden hoseholder, gardenhose holder, garden-hoseholder, gardenhose-holder, garden hose holder, garden-hose-holder, gardenhoseholders, garden hoseholders, gardenhose holders, garden-hoseholders, gardenhose-holders, garden hose holders, garden-hose-holders, gartenschlauchaufhänger, gartenschlauch aufhänger, gartenschlauch-aufhänger, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauch aufhängung, gartenschlauch-aufhängung, gartenschlauchaufhängungen, gartenschlauch aufhängungen, gartenschlauch-aufhängungen, gartenschlauchhalter, gartenschlauch halter, gartenschlauch-halter, gartenschlauchhalterung, gartenschlauch halterung, gartenschlauch-halterung, gartenschlauchhalterungen, gartenschlauch halterungen, gartenschlauch-halterungen, gartenschlauchständer, gartenschlauch ständer, gartenschlauch-ständer, hoseholder, hose holder, hose-holder, hoseholders, hose holders, hose-holders, schlauchaufbewahrung, schlauch aufbewahrung, schlauch-aufbewahrung, schlauchaufbewahrungen, schlauch aufbewahrungen, schlauch-aufbewahrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.