Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Relaxdays Garderobenständer Marmor, freistehender Jackenständer mit 5 Haken, Standgarderobe, HxD: 172 x 29 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032758_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032758_46
EAN/GTIN:
     4052025902179
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dieser moderne Garderobenständer bietet mit insgesamt 5 Haken ausreichend Platz für Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Taschen und andere Kleidungsstücke. Der schwere Tellerfuß verleiht der Garderobe dabei die notwendige Stabilität. Platzieren Sie den freistehenden Jackenständer nach Ihren eigenen Wünschen im Büro, Flur oder anderen Räumen, um für mehr Ordnung zu sorgen. Dort überzeugt die Standgarderobe besonders durch ihr edles Design in Goldfarben in Kombination mit dem runden Marmorfuß.

Garderobenständer im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 172 x 29 cm
- Maße Haken D x T: ca. 6 x 7 cm
- Höhe der Haken: ca. 96, 113, 130, 148, 166 cm
- Traglast je Haken: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 5,5 kg
- Material: Stahl, Marmor
- In verschiedenen Farben

Freistehender Jackenständer
- Sorgt für mehr Ordnung im Flur, Büro etc.
- 5 Haken für Jacken, Mäntel, Hüte, Taschen uvm.
- Schwerer Tellerfuß sorgt für stabilen Stand
- Freistehende Garderobe flexibel platzierbar
- Elegantes Design in Gold mit Marmorfuß

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
5.47 kg
Höhe:
172 cm
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, garderobenständer 5 haken, Relaxdays Garderobenständer, , bürogarderobenständer, büro garderobenständer, bürogarderoben ständer, büro-garderobenständer, bürogarderoben-ständer, büro garderoben ständer, büro-garderoben-ständer, clothstand, cloth stand, cloth-stand, clothstands, cloth stands, cloth-stands, clotheshangerstand, clothes hangerstand, clotheshanger stand, clothes-hangerstand, clotheshanger-stand, clothes hanger stand, clothes-hanger-stand, clotheshangerstands, clothes hangerstands, clotheshanger stands, clothes-hangerstands, clotheshanger-stands, clothes hanger stands, clothes-hanger-stands, clothesstand, clothes stand, clothes-stand, clothesstands, clothes stands, clothes-stands, coathangerstand, coat hangerstand, coathanger stand, coat-hangerstand, coathanger-stand, coat hanger stand, coat-hanger-stand, coathangerstands, coat hangerstands, coathanger stands, coat-hangerstands, coathanger-stands, coat hanger stands, coat-hanger-stands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.