Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Relaxdays Türhaken 5er Set, skandinavisch, Vierfachhaken Tür, Garderobe Eisen & Holz, HxBxT: 19 x 9 x 8 cm, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032630_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032630_0
EAN/GTIN:
     4052025326302
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
relaxdays türgarderobe

In kleinen Wohnungen steht man öfter vor dem Problem von wenigem Platz und vielen Jacken, die keinen festen Platz haben. Schnell und einfach löst sich dieses Problem mit Türhaken: Die Jacken verschwinden hinter der Tür und der Boden ist wieder frei. Bei diesen Vierfachhaken besticht nicht nur das skandinavisch schlichte Aussehen, sondern vor allem die Funktionalität. 4 Haken bieten mehr Platz auf demselbem Raum, als herkömmliche Kleiderhaken. Sie eignen sich besonders für Flur und Schlafzimmer.

Türhaken im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 19 x 9 x 8 cm
- Tiefe Falz: ca. 2 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 110 g
- Material: Eisen, Buchenholz
- Farbe: Weiß, Natur

Türaufhänger in skandinavischem Design
- Minimales Design für stilvolle Einrichtung
- Für Jacken, Schals, Taschen und mehr
- Ideal im Flur, Schlafzimmer und im Bad
- Aus weiß lackiertem Eisen und Buchenholz
- Platzsparende Garderobe für kleine Räume

Lieferumfang
- 5x Türhaken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
8 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe, türhaken, relaxdays türhaken, aufhängehaken, aufhänge-haken, aufhänge haken, badezimmerhaken, badezimmer-haken, badezimmer haken, door-hook, door hook, door-hooks, door hooks, fensterhaken, fenster-haken, fenster haken, garderobenhaken, garderoben-haken, garderoben haken, haken, hakenset, haken-set, haken set, hakensets, haken-sets, haken sets, handtuchhaken, handtuch-haken, handtuch haken, handtuchhalter, handtuch-halter, handtuch halter, holzhaken, holz haken, holz-haken, kleiderhaken, kleider-haken, kleider haken, mehrfachhaken, mehrfach haken, mehrfach-haken, schrankhaken, schrank-haken, schrank haken, türaufhänger, tür-aufhänger, tür aufhänger, tür-garderobe, tür garderobe, türgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.