Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, u-förmig, Materialmix, Glasplatte, Metall, Bauhausstil, Sofatisch HBT: 60 x 30 x 45 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032609_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032609_0
EAN/GTIN:
     4052025326098
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch

Der vielseitig einsetzbare Beistelltisch aus Glas und Metall bringt moderne Sachlichkeit in Ihre vier Wände. Die Neuinterpretation des Bauhausstils überzeugt mit klaren Linien und raumgebender U-Form. So bietet der platzsparende Flurtisch Abstellfläche auf und unter der Tischplatte. Dank der Aussparung schieben Sie die Füße des Kaffeetischs einfach unter das Sofa, um eine griffbereite Ablage zu erhalten. Nutzen Sie den Dekotisch als praktischen Laptop Beistelltisch oder dekorative Blumensäule.

Glas Beistelltisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 30 x 45 cm
- Stauraum unter Tischplatte H x B x T: ca. 56 x 26 x 42 cm
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Traglast: ca. 15 kg
- Material: Glas, Metall
- Farbe: schwarz, transparent

Sofa Beistelltisch mit Materialmix
- U-förmiger Beistelltisch aus Glas und Metall
- Schlichtes Design im Bauhausstil
- Für Zeitschriften, Bilderrahmen oder Deko
- Zum Snacken oder Arbeiten auf der Couch
- Auch als Nachttisch, Telefontisch oder Pflanzenständer

Lieferumfang
- 1x Glasbeistelltisch in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung und -material
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
4.2 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: glastisch beistelltisch, glas tisch, beistell-tisch glas, Relaxdays Beistelltisch, , ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, beistelltisch, beistell tisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, blumentisch, blumen tisch, blumen-tisch, blumentische, blumen tische, blumen-tische, couchbeistelltisch, couch beistelltisch, couchbeistell tisch, couch-beistelltisch, couchbeistell-tisch, couch beistell tisch, couch-beistell-tisch, couchbeistelltische, couch beistelltische, couchbeistell tische, couch-beistelltische, couchbeistell-tische, couch beistell tische, couch-beistell-tische, couchtisch, couch tisch, couch-tisch, couchtische, couch tische, couch-tische, dekotisch, deko tisch, deko-tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.