Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilates Ring in Grün 10032581_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Pilates Ring in Grün 10032581_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032581_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032581_0
EAN/GTIN:
     4052025325817
Suchbegriffe:
Pilates Ring
pilates ring
Mit dem Pilates Ring können Sie durch einfache und effektive Übungen verschiedene Muskelgruppen gezielt und nachhaltig stärken. Zudem kräftigen Sie Ihre Körperhaltung und intensivieren die Ausführung Ihrer Yoga- oder Pilatesübungen. Durch Zusammendrücken des Widerstandsrings mit Armen oder Beinen halten Sie die Spannung auf Ihre Muskulatur hoch und trainieren so z.B. Oberschenkel-, Po-, Bauch-, oder Brustmuskulatur. Zum leichten Transport wird der Fitnessring inklusive Tragetasche geliefert. 

Pilates Ring im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 5,5 x 40 x 37 cm
- Durchmesser Ring: ca. 37 cm 
- Innendurchmesser: ca. 33,5 cm
- Maße Beutel H x B: ca. 50 x 44,5 cm 
- Gewicht Ring: ca. 0,3 kg  
- Material: verstärkter Kunststoff, NBR (Kautschuk), Schaumstoff
- Farbe: grün

Ring für Pilates und Yoga
- Widerstandsring intensiviert die Pilatesübungen
- Für effektiveres, anspruchsvolleres Training 
- Stärkt den kompletten Körper und verbessert Körperhaltung
- Für Oberschenkel, Bauch, Po, Hüfte, Arme und Brust
- Für Übungen im Liegen, Sitzen und Stehen 
- Gepolsterter Doppelgriff für gutes Handling 
- Tolles Trainingsgerät für Anfänger und Fortgeschrittene 
- Inkl. Sportbeutel zum einfachen Transportieren des Rings 

Lieferumfang
- 1x Pilatesring grün
- 1x Beutel
- 1x Übungsanleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
37 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: adduktoren-gerät, adduktorentrainer, aduktorentrainer, dual-grip-fitness-ring, fitness-circle, fitness-ring, fitness-ringe, fitnessring, fitnessringe, magic-circle, magic-pilates-ring, pilates-circle, pilates-gerät, pilates-ring, pilates-widerstandsring, pilatesring, plates-ring, sport-ring, sportring, toning-ring, übungsring, widerstandsring, yoga-circle, yoga-ring, yogaring, 38-cm, anleitung, beckenboden, beine, circle, fitness, grün, hoher-widerstand, kreis, mit-anleitung, mit-übungen, oberschenkel, pilates, professional, sport, stark, studio, training, übungen, widerstand, yoga, pilates-ring-übungen, ring-pilates, fitness--und-pilatesring, pilates-ring-grün, pilatesring-mit-übungen, sport-ring-pilates, yoga-pilates-ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.