Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Relaxdays Zuckerdose, Edelstahl, Zuckerkugel mit Deckel, für Würfelzucker & Bonbons, HxD: 15,5 x 14 cm, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032542_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032542_0
EAN/GTIN:
     4052025325428
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Zuckerdose
Zuckerschale
Servieren Sie zum gemütlichen Kaffeetrinken Würfelzucker stilvoll in diesem Zuckerdöschen. Der befestigte Rolldeckel wird mit dem Griff einfach auf- und zugeklappt. Das gewährt schnellen Zugriff und zugleich Schutz vor Insekten, Staub und Feuchtigkeit. Der originelle Zuckerwürfelbehälter besteht aus mattem Edelstahl mit schwarzem Deckel und wertet jede Kaffeetafel auf. Nutzen Sie das Zuckergefäß auch als elegante und originelle Bonbonschale für Pralinen und Toffees.

Zuckerdose im Detail
- Größe H x D: ca. 15,5 x 14 cm
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Schwarz, Silber

Würfelzuckerdose mit Rolldeckel
- Zum stilvollen Servieren von Zuckerstücken an der Kaffeetafel
- Schiebbarer Rolldeckel schützt vor Feuchtigkeit und Insekten
- Elegantes Design aus mattem Edelstahl mit schwarzem Deckel
- Auch als Süßigkeitenschale für Bonbons und Pralinen geeignet
- Zuckerbehälter für den Gebrauch zu Hause oder die Gastronomie

Lieferumfang
- 1x Würfelzuckerbehälter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Zuckerdosendeckel, zuckerdose edelstahl, zuckerdose, relaxdays zuckerdose, bonbondose, bonbon dose, bonbon-dose, bonbondosen, bonbon dosen, bonbon-dosen, bonbonschale, bonbon schale, bonbon-schale, bonbonschalen, bonbon schalen, bonbon-schalen, sugarcontainer, sugar container, sugar-container, sugarcontainers, sugar containers, sugar-containers, sugargefäß, sugar gefäß, sugar-gefäß, sugargefäße, sugar gefäße, sugar-gefäße, sugarjar, sugar jar, sugar-jar, sugarjars, sugar jars, sugar-jars, sugarpot, sugar pot, sugar-pot, sugarpots, sugar pots, sugar-pots, würfelzuckerbehälter, würfelzucker behälter, würfelzucker-behälter, würfelzuckerdose, würfelzucker dose, würfelzucker-dose, würfelzuckerdosen, würfelzucker dosen, würfelzucker-dosen, würfelzuckerspender, würfelzucker spender, würfelzucker-spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.