Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Relaxdays Tischlampe Löwe, Tischleuchte mit Stoffschirm, E27, prunkvolle Nachttischlampe, H x D: 47,5 x 25 cm, weiß/gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032238_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032238_0
EAN/GTIN:
     4052025322380
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Diese ausgefallene Tischleuchte sorgt nicht nur für stimmungsvolle Beleuchtung, sondern ist mit der Löwenfigur als Symbol für Macht und Stolz auch ein besonderes Dekoelement für Ihre Wohnung. Der herrschaftliche Löwe mit Krone setzt goldene Akzente im Wohnzimmer, begleitet Sie aber ebenso gut als pompöse Nachttischlampe neben dem Bett in den Schlaf. Der weiße Lampenschirm harmoniert gekonnt mit dem goldenen König der Tiere und spendet gemütliches Licht zu jedem Anlass.

Tischlampe Löwe im Detail
- Maße H x D: ca. 47,5 x 25 cm
- Höhe Lampenschirm: ca. 20 cm
- Länge Kabel mit Stecker: ca. 156 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Polyresin, Polyester, Kunststoff
- Farbe: weiß, gold

Technische Details der Löwenlampe
- Fassung: E27, max. 40 W
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leuchtmittel ist nicht enthalten

Dekotischleuchte mit goldenem Löwen
- Hingucker im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur
- Königlicher Löwe als Symbol für Stärke und Würde
- Goldenes Design unterstreicht herrschaftliche Optik
- Weißer Lampenschirm spendet stimmungsvolles Licht
- Lässt sich dank langem Kabel flexibel platzieren

Lieferumfang
- 1x Schirmtischlampe
- Dekorationsartikel und Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Gold
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
47.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, nachttischlampe e27, nachttischlampe relaxdays, arbeitsplatzlampe, tischlampe, relaxdays tischlampe, ., bedside lamp, bedside lamps, bedside table lamp, bedside table lamps, bedside tablelamp, bedside tablelamps, bedsidelamp, bedside-lamp, bedsidelamps, bedside-lamps, bedsidetable lamp, bedsidetable lamps, bedsidetablelamp, bedsidetable-lamp, bedside-tablelamp, bedside-table-lamp, bedsidetablelamps, bedsidetable-lamps, bedside-tablelamps, bedside-table-lamps, beistelltisch lampe, beistelltisch lampen, beistelltischlampe, beistelltisch-lampe, beistelltischlampen, beistelltisch-lampen, deko lampe, deko lampen, deko leuchte, deko leuchten, deko tisch lampe, deko tisch lampen, deko tisch leuchte, deko tisch leuchten, deko tischlampe, deko tischlampen, deko tischleuchte, deko tischleuchten, dekolampe, deko-lampe, dekolampen, deko-lampen, dekoleuchte, deko-leuchte, dekoleuchten, deko-leuchten, dekotisch lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.