Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Relaxdays Make Up Organizer, 2-teilig, mit Schmuckkästchen, 3 Schubladen, Kunststoff, HBT 18,5x23,5x15 cm, schwarz-gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032213_1098
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032213_1098
EAN/GTIN:
     4052025905040
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter

Dieser 2-teilige Beauty Organizer hilft Ihnen, Kosmetik und Schmuck übersichtlich aufzubewahren. Der Schminkhalter bietet mit 16 Fächern viel Stauraum für Nagellack, Lippenstift, Pinsel, Puder uvm. Das Schmuckkästchen verfügt über 3 Schubladen mit unterschiedlichen Aufteilungen, in denen Halsketten, Ringe und Ohrringe Platz finden. Der weiche Samtbezug der Schmuckschatulle bietet dabei Schutz vor Kratzern. Dank des eleganten Designs fügt sich die Schminkbox hervorragend auf dem Frisiertisch ein.

Make Up Organizer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18,5 x 23,5 x 15 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: PS-Kunststoff
- Verschiedene Farben

Kosmetik-Box zur Schminkaufbewahrung
- 1x großes Fach H x B x T: ca. 7,5 x 10 x 9 cm
- 1x schmales Fach H x B x T: ca. 3 x 10,5 x 3,5 cm
- 2x mittlere Fächer H x B x T: ca. 7,5 x 5 x 2,5 cm
- 12x kleine Fächer H x B x T: ca. 4,5 x 2,5 x 2,5 cm

Obere und untere Schublade
- Ringorganizer B: ca. 12,5 cm
- 3x obere Fächer B x T: ca. 6 x 3 cm
- 1x unteres Fach B x T: ca.19,5 x 10,5 cm

Mittlere Schublade
- 1x Fach B x T: ca. 3 x 3 cm
- 1x Fach B x T: ca. 7 x 3 cm
- 1x Fach B x T: ca. 8,5 x 3 cm
- 1x Fach B x T: ca. 3 x 7 cm
- 1x Fach B x T: ca. 7 x 7 cm
- 1x Fach B x T: ca. 8,5 x 7 cm

Schminkkästchen mit Schubfächern
- Zur Aufbewahrung von Kosmetik und Schmuck
- Mit 3 Schubladen und verschiedenen Fächern
- Weicher Samtbezug schützt vor Kratzern
- 2-teiliges Set einzeln oder zusammen nutzen
- Schlichtes, elegantes Design als Hingucker

Lieferumfang
- 1x Kosmetik Organizer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
1.64 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schmuck etui, make up organizer, relaxdays make up organizer, acrylaufbewahrung, acryl aufbewahrung, acryl-aufbewahrung, acrylaufbewahrungen, acryl aufbewahrungen, acryl-aufbewahrungen, acrylorganizer, acryl organizer, acryl-organizer, acrylorganizers, acryl organizers, acryl-organizers, acrylicorganizer, acrylic organizer, acrylic-organizer, acrylicorganizers, acrylic organizers, acrylic-organizers, beautyaufbewahrung, beauty aufbewahrung, beauty-aufbewahrung, beautyaufbewahrungen, beauty aufbewahrungen, beauty-aufbewahrungen, beautyorganizer, beauty organizer, beauty-organizer, beautyorganizers, beauty organizers, beauty-organizers, cosmeticbox, cosmetic box, cosmetic-box, cosmeticboxes, cosmetic boxes, cosmetic-boxes, cosmeticorganizer, cosmetic organizer, cosmetic-organizer, cosmeticorganizers, cosmetic organizers, cosmetic-organizers, jewellrybox, jewellry box, jewellry-box, jewellryboxes, jewellry boxes, jewellry-boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.