Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, für Büroutensilien, Bambus Ablage, Schubladenbox, HBT 26x30x31 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032120_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032120_0
EAN/GTIN:
     4052025321208
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Die Büro-Aufbewahrungsbox aus Bambus bietet nützlichen Stauraum, um Schreibutensilien und Briefe zu ordnen. Mit der offenen Ablagefläche oben und den 3 Schubladen sind Sie bestens ausgerüstet, um die Ordnung auf Ihrem Schreibtisch zu bewahren und fokussiert zu arbeiten. Nicht nur als Büroablage sondern auch im Jugendzimmer für Schularbeiten kann die Schubladenbox ein nützliches Tool sein, um Stifte, Büroklammern, Klebezettel und andere Utensilien zu verstauen.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Größe H x B x T: ca. 26 x 30 x 31 cm
- Fächer in oberer Schublade H x B x T: ca. 5 x 13 x 28,5 cm
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Flexible Fächer in unterer/mittlerer Schublade
- Fächer H x B: ca. 7 x 26 cm
- Tiefen bei Trennwand vorne: ca. 9 und 19 cm
- Tiefen bei Trennwand hinten: ca. 16,5 und 11 cm
- Schubladen ohne Trennwand H x B x T: ca. 7 x 26 x 28,5 cm

Platzsparende Schreibtischablage
- Organizer mit 3 Schubladen für Büro-Utensilien
- Stifte, Büroklammern, Klebeband und mehr verstauen
- 2 Schubladen mit flexibel einsetzbarer Trennwand
- Briefe, Dokumente oder Stifte darin ablegen
- Freundliche und warme Naturfarbe aus Bambus
- Für Arbeitszimmer, Jugendzimmer und Büro

Lieferumfang
- 1x Schreibtischorganisator
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.02 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
31 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schreibtisch Organizer, Relaxdays Schreibtisch Organizer, ..., ablage, ablagen, ablagebox, ablage box, ablage-box, ablageboxen, ablage boxen, ablage-boxen, bambusorganizer, bambus organizer, bambus-organizer, bambusschreibtischorganizer, bambus schreibtischorganizer, bambusschreibtisch organizer, bambus-schreibtischorganizer, bambusschreibtisch-organizer, bambus schreibtisch organizer, bambus-schreibtisch-organizer, briefablage, brief ablage, brief-ablage, briefablagen, brief ablagen, brief-ablagen, briefhalter, brief halter, brief-halter, büroablage, büro ablage, büro-ablage, büroablagen, büro ablagen, büro-ablagen, büroablagesystem, büro ablagesystem, büroablage system, büro-ablagesystem, büroablage-system, büro ablage system, büro-ablage-system, büroablagesysteme, büro ablagesysteme, büroablage systeme, büro-ablagesysteme, büroablage-systeme, büro ablage systeme, büro-ablage-systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.