Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch, eckiger Nachttisch mit Fach, Holz & MDF, Schlaf- & Wohnzimmer, HBT: 60,5 x 40 x 34 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032078_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032078_0
EAN/GTIN:
     4052025320782
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch höhe 60 cm
beistell tisch

Mit diesem Beistelltisch holen Sie sich eine praktische Ablage in Ihren Wohn- oder Schlafbereich. Auf dem Sofatisch lassen sich Getränke, Fernbedienung oder Snacks griffbereit abstellen. Das Fach bietet zusätzlichen Stauraum für Zeitschriften, Bücher, Taschentücher und mehr. Doch auch mit seinem modernen Design kann der Nachttisch punkten. Das Schwarz des Tischs kommt besonders vor hellen Wänden oder Möbeln zur Geltung, wo die schlichte Farbe plötzlich ausdrucksstark wird.

Beistelltisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60,5 x 40 x 34 cm
- Innenmaße Fach H x B x T: ca. 9 x 36,5 x 34 cm
- Gewicht: ca. 4 kg
- Traglast: max. 3 kg
- Material: Holz, MDF
- Farbe: Schwarz

Eckiger Ablagetisch mit Stauraum
- Praktische Ablage für Dekoration, Bücher uvm.
- Mit schmalem Fach für zusätzlichen Stauraum
- In Wohn-, Schlafzimmer, Flur etc. verwenden
- Einfarbiges Design in Schwarz - Vielseitig kombinieren
- Kommt besonders vor hellen Wänden zur Geltung

Lieferumfang
- 1x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
4.39 kg
Höhe:
60.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Beistelltisch, ablagetisch, ablage tisch, ablage-tisch, ablagetische, ablage tische, ablage-tische, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, aufbewahrungstisch, aufbewahrungs tisch, aufbewahrungs-tisch, aufbewahrungstische, aufbewahrungs tische, aufbewahrungs-tische, bedsidetable, bedside table, bedside-table, bedsidetables, bedside tables, bedside-tables, beistellschrank, beistell schrank, beistell-schrank, beistellschränke, beistell schränke, beistell-schränke, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell tische, beistell-tische, beisteltisch, beistel tisch, beistel-tisch, beisteltische, beistel tische, beistel-tische, bettbeistelltisch, bett beistelltisch, bett-beistelltisch, bettbeistelltische, bett beistelltische, bett-beistelltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.