Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Relaxdays Kleiderständer Bambus & Metall, Kleiderstange mit Schuhablage, 6 Haken, HBT: 168 x 80 x 38 cm, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031599_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031599_0
EAN/GTIN:
     4052025315993
Suchbegriffe:
Schuhablage

Diese moderne Standgarderobe stellt Ihnen jede Menge Stauraum im Flur oder Schlafzimmer zur Verfügung und überzeugt mit ihrem funktionalen Design. Hängen Sie Hemden, Blusen und andere Kleidungsstücke übersichtlich an der Garderobenstange auf. Schuhe und Taschen stellen Sie auf der Ablage ab, Jacken, Mäntel und Schals finden an den 6 seitlichen Kleiderhaken einen Platz. Dank des schlichten Looks aus Bambus und schwarzem Metall fügt sich das Kleidergestell in jeden Einrichtungsstil perfekt ein.

Kleiderständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 168 x 80 x 38 cm
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Schwarz, natur

Funktionale Kleidergarderobe
- Schuhablage B x T: ca. 76,5 x 32,5 cm
- Max. Traglast Ablage: ca. 6 kg
- Kleiderstange B: ca. 76,5 cm
- Max. Traglast Kleiderstange: ca. 15 kg
- Haken H x B x T: ca. 15 x 1,5 x 2,5 cm
- Max. Traglast je Haken: ca. 2,5 kg

Kleidungsständer mit Haken & Schuhablage
- Praktisch im Flur, Schlafzimmer oder Ankleidezimmer
- Kombiniert gekonnt Stange, Haken und Ablage
- Schafft Stauraum für Jacken, Taschen, Schuhe, Blusen uvm.
- Schwarze Metallstangen bilden tollen Kontrast zum Bambus
- Ohne Bohren freistehend platzierbar - Schneller Aufbau

Lieferumfang
- 1x Garderobengestell in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
2.29 kg
Höhe:
168 cm
Länge:
38 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderständer, relaxdays kleiderständer, bambus garderobe, bambus garderoben, bambus kleider ständer, bambus kleiderständer, bambusgarderobe, bambus-garderobe, bambusgarderoben, bambus-garderoben, bambuskleider ständer, bambuskleiderständer, bambuskleider-ständer, bambus-kleiderständer, bambus-kleider-ständer, cloth hanger stand, cloth hanger stands, cloth hangerstand, cloth hangerstands, cloth rack, cloth racks, cloth stand, cloth stands, clothes rack, clothes racks, clothes rail, clothes rails, clothes stand, clothes stands, clothesrack, clothes-rack, clothesracks, clothes-racks, clothesrail, clothes-rail, clothesrails, clothes-rails, clothesstand, clothes-stand, clothesstands, clothes-stands, clothhanger stand, clothhanger stands, clothhangerstand, clothhanger-stand, cloth-hangerstand, cloth-hanger-stand, clothhangerstands, clothhanger-stands, cloth-hangerstands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.