Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Relaxdays Campingküche mit Windschutz, klappbar, Tragetasche, Campingschrank, Alu & MDF, HBT: 111x147x46 cm, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031579_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031579_0
EAN/GTIN:
     4052025315795
Suchbegriffe:
Campingküche
Campingschrank
Faltschrank
Stoffschrank

Mit dieser Gartenküche müssen Sie beim Campen nicht auf den gewohnten Komfort beim Kochen verzichten. Die Arbeitsplatten bieten viel Platz zum Schneiden, Schälen und Zubereiten. Die mittlere Fläche aus hitzebeständigem Aluminium ist mit einem praktischen Windschutz ausgestattet und dadurch ideal zum Kochen mit einem Gasherd. In den 2 Fächern des Campingregals können Lebensmittel, Kochtöpfe und anderes Küchenzubehör ordentlich verstaut werden.

Für den Transport wird der Camping Kochtisch einfach zusammengeklappt und platzsparend in der beiliegenden Tragetasche verstaut.

Campingküche im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 111 x 147 x 46 cm
- Maße in Tragetasche: ca. 55 x 82 x 11 cm
- Traglast Tisch: ca. 30 kg
- Traglast Schrank: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 9,6 kg
- Material: Aluminium, Polyester, MDF
- Farbe: Weiß, grau, silber

Klappbarer Campingschrank
- Maße Arbeitsfläche links B x T: ca. 33 x 40 cm
- Maße Arbeitsfläche rechts B x T: ca. 60 x 40 cm
- Maße silberne Ablage oben B x T: ca. 65 x 34 cm
- Maße silberne Ablage unten B x T: ca. 53 x 34 cm
- Maße Stoffschrank H x B x T: ca. 59 x 48 x 37 cm
- Maße je Ablage im Schrank B x T: ca. 47 x 29 cm
- Arbeitshöhe: ca. 76 cm (Mitte), ca. 70 cm (außen)

Stabiler Camping-Küchenschrank
- 2 Arbeitsplatten bieten viel Platz zum Kochen und Zubereiten
- Stoffschrank zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Geschirr
- Schrank mit Fliegengitter zum Schutz vor Tieren und Insekten
- Hitzebeständige Arbeitsplatten aus Aluminium
- Windschutz ermöglicht Kochen mit Gasherd
- Für Transport einfach platzsparend zusammenfalten

Lieferumfang
- 1x Zeltküche
- 1x Tragetasche
- Mit Aufbauanleitung
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Silber
Gewicht:
9.27 kg
Höhe:
111 cm
Länge:
46 cm
Breite:
147 cm
Weitere Suchbegriffe: Textilschrank, Thermo-Liefertasche, Thermo-Tragetasche, Thermo-Transporttasche, Thermoliefertasche, Thermotragetasche, Thermotransporttasche, thermo tragetasche, campingküche, relaxdays campingküche, ..., außenküche, außen küche, außen-küche, außenküchen, außen küchen, außen-küchen, campingkitchen, camping kitchen, camping-kitchen, campingkitchens, camping kitchens, camping-kitchens, campingkochtisch, camping kochtisch, campingkoch tisch, camping-kochtisch, campingkoch-tisch, camping koch tisch, camping-koch-tisch, campingkochtische, camping kochtische, campingkoch tische, camping-kochtische, campingkoch-tische, camping koch tische, camping-koch-tische, campingküchenbox, camping küchenbox, campingküchen box, camping-küchenbox, campingküchen-box, camping küchen box, camping-küchen-box, campingküchenboxen, camping küchenboxen, campingküchen boxen, camping-küchenboxen, campingküchen-boxen, camping küchen boxen, camping-küchen-boxen, campingküchenmöbel, camping küchenmöbel, campingküchen möbel, camping-küchenmöbel, campingküchen-möbel, camping küchen möbel, camping-küchen-möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.