Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Relaxdays Unterwäsche Organizer, 4 tlg. Schubladen Ordnungssystem Kleiderschrank, für Socken, BHs, Unterhosen, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031568_127
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031568_127
EAN/GTIN:
     4052025906818
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

Mit diesen Stoffboxen bringst Du Ordnung ins Wäschechaos und sortierst Socken, BHs und Unterhosen übersichtlich. Ohne langes Kramen in der Schublade hast du das richtige Wäschestück dank der 4-teiligen Unterwäsche Aufbewahrung in Zukunft jederzeit schnell zur Hand. Neben Unterwäsche eignen sich die Kleiderschrank Organizer auch für Krawatten und Tücher oder für Babykleidung neben dem Wickeltisch. Bei Nichtgebrauch können die Schubladen Sortierer platzsparend gefaltet werden.

Unterwäsche Organizer im Detail
- Große Boxen je H x B x T: ca. 9 x 32 x 32 cm
- Kleine Boxen je H x B x T: ca. 9 x 16 x 32 cm
- Gewicht Set: ca. 0,5 kg
- Material: Vliesstoff, Pappe
- Verschiedene Farben

Schubladen Organizer für mehr Übersicht
- BH Organizer mit 7 Fächern je H x B x T: ca. 7,5 x 31 x 4 cm
- Socken Organizer mit 24 Fächern je H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 5 cm
- Unterhosen Box mit 6 Fächern je H x B x T: ca. 7,5 x 15 x 5 cm
- Krawatten Organizer mit 8 Fächern je H x B x T: ca. 7,5 x 7,5 x 7,5 cm

Praktische Aufbewahrungsboxen für Unterwäsche
- Sorgen für Ordnung in Kleiderschrank und Schubladen
- Verhindern langes Kramen nach der passenden Kleidung
- Socken, Unterhosen und BHs übersichtlich sortieren
- Ach für Krawatten, Tücher, Babykleidung, Kosmetik etc.
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfalten und verstauen

Lieferumfang
- 1x BH-Box
- 1x Socken-Box
- 1x Unterhosen-Aufbewahrungsbox
- 1x Krawatten-Aufbewahrung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, unterhose, unterwäsche organizer, relaxdays unterwäsche organizer, .., bhaufbewahrung, bh aufbewahrung, bh-aufbewahrung, bhaufbewahrungen, bh aufbewahrungen, bh-aufbewahrungen, bhbox, bh box, bh-box, bhboxen, bh boxen, bh-boxen, bhorganizer, bh organizer, bh-organizer, braorganizer, bra organizer, bra-organizer, braorganizers, bra organizers, bra-organizers, braorganizerbox, bra organizerbox, braorganizer box, bra-organizerbox, braorganizer-box, bra organizer box, bra-organizer-box, braorganizerboxes, bra organizerboxes, braorganizer boxes, bra-organizerboxes, braorganizer-boxes, bra organizer boxes, bra-organizer-boxes, closetorganizer, closet organizer, closet-organizer, closetorganizers, closet organizers, closet-organizers, drawerorganiser, drawer organiser, drawer-organiser, drawerorganisers, drawer organisers, drawer-organisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.