Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Relaxdays Wärmflasche 1 Liter, langlebig, sichere Wärmeflasche, Bettflasche ohne Bezug, geruchsneutraler Naturgummi, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031566_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031566_0
EAN/GTIN:
     4052025315665
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche rot
wärmflasche

Mit der Wärmflasche müssen Sie nachts nie wieder ins kalte Bett schlüpfen. Schön vorgewärmt werden auch die kältesten Eisfüße mollig warm. Die Bettflasche wärmt nicht nur, sondern kann auch Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen oder Unterleibsschmerzen lindern. Ob für Kinder oder Erwachsene: Die 1 Liter Wärmeflasche bietet ein tolles Wärmedepot. Sie können die Wärmflasche entweder in ein Tuch wickeln oder einen eigenen Bezug verwenden, wenn die Flasche noch zu heiß sein sollte.

Sicherheitshinweise: Kein kochendes Wasser einfüllen, da Verbrennungsgefahr besteht. Kinder dürfen die Wärmflasche nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Wärmflasche im Detail
- Gesamtmaße der Wärmflasche H x B x T: ca. 28,5 x 15,5 x 4,5 cm
- Öffnung der Wärmflasche im D: ca. 2 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1 L
- Gewicht: ca. 180 g
- Material: Naturgummi, Kunststoff-Verschluss
- Farbe: Rot

Bettflasche ohne Bezug zum Aufwärmen
- Kann Rücken-, Nacken- und Bauchschmerzen lindern
- Wärmt Füße, Körper und Bett - Ideal für kalte Tage
- Zur Wärmebehandlung mit heißem Wasser befüllen
- Zur Kältebehandlung und Kühlen einfach kaltes Wasser nutzen
- Lamellen sorgen für griffigen Halt beim Befüllen
- Ohne Überzug - Leichte Reinigung

Lieferumfang

- 1x Wärmflasche ohne Bezug
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
28.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Wärmflasche, bettflasche, bett flasche, bett-flasche, bettflaschen, bett flaschen, bett-flaschen, gummiwärmflasche, gummi-wärmflasche, gummi wärmflasche, gummiwärmflaschen, gummi-wärmflaschen, gummi wärmflaschen, hotwaterbag, hot waterbag, hotwater bag, hot-waterbag, hotwater-bag, hot water bag, hot-water-bag, hotwaterbags, hot waterbags, hotwater bags, hot-waterbags, hotwater-bags, hot water bags, hot-water-bags, hotwaterbottle, hot waterbottle, hotwater bottle, hot-waterbottle, hotwater-bottle, hot water bottle, hot-water-bottle, hotwaterbottles, hot waterbottles, hotwater bottles, hot-waterbottles, hotwater-bottles, hot water bottles, hot-water-bottles, thermofor, thermo for, thermo-for, thermophor, thermo phor, thermo-phor, waermeflasche, waerme flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.