Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Relaxdays Einbaumülleimer 3-fach, ausziehbar, Küchenmülleimer für Unterschrank, 20 l & 2x 10 l, 41,3x34x51,8 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031546_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031546_0
EAN/GTIN:
     4052025315467
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Der praktische Einbauabfalleimer steht in der Küche nicht im Weg herum. Platzsparend kann er im Schrank, zum Beispiel unter der Spüle, mit dem beiliegenden Montagematerial angebracht werden. Dank der leicht fahrenden Teleskopschienen lässt er sich vollständig ausziehen. Der Müllauszug punktet mit 3 Mülleimern, jeweils mit Henkel, wodurch der anfallende Abfall bequem sortiert und die Eimer schnell entnommen werden können. Aus Kunststoff gefertigt, lässt sich der Trio Mülleimer einfach reinigen.

Einbaumülleimer im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 41,3 x 34 x 51,8 cm
- Vollständig ausgezogen T: ca. 98,5 cm
- V der 2 kleinen Abfallbehälter: je ca. 10 l
- V des großen Abfallbehälters: ca. 20 l
- Für Schrankbreite (innen): min. 40 cm
- Gesamtgewicht: ca. 6,3 kg
- Material: Kunststoff (ABS, PP), Metall
- Farbe: Grau

Platzsparender Küchenmülleimer mit Auszug
- Ausziehmülleimer schafft Platz in der Küche
- Schneller Anbau im Unterschrank dank Montagematerial
- Mit 3 entnehmbaren Abfallsammlern inkl. Henkel
- Deckel lässt sich einhaken und abnehmen
- Teleskopschiene für angenehmes Ausfahren

Lieferumfang
- 1x Einbaumülleimer
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
6.29 kg
Höhe:
41.3 cm
Länge:
51.8 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, einbau-mülleimer 3x 10l, einbau abfallsammler, Relaxdays Einbaumülleimer, abfallbehälter, abfall behälter, abfall-behälter, abfallbox, abfall box, abfall-box, abfallboxen, abfall boxen, abfall-boxen, abfalleimer, abfall eimer, abfall-eimer, abfallsammler, abfall sammler, abfall-sammler, abfallsystem, abfall system, abfall-system, abfallsysteme, abfall systeme, abfall-systeme, abfalltrenner, abfall trenner, abfall-trenner, abfalltrennsystem, abfall trennsystem, abfall-trennsystem, abfalltrennsysteme, abfall trennsysteme, abfall-trennsysteme, abfalltrennung, abfall trennung, abfall-trennung, abfalltrennungen, abfall trennungen, abfall-trennungen, ausziehmülleimer, auszieh mülleimer, ausziehmüll eimer, auszieh-mülleimer, ausziehmüll-eimer, auszieh müll eimer, auszieh-müll-eimer, auszugmülleimer, auszug mülleimer, auszugmüll eimer, auszug-mülleimer, auszugmüll-eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.