Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Relaxdays Kleiderständer mit 2 Kleiderstangen, Garderobe auf Rollen, verstellbar: Höhe 95-165cm, Breite 94-160cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031526_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031526_0
EAN/GTIN:
     4052025315269
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Der mobile Kleiderständer schafft Ordnung beim Umzug oder hilft bei der Präsentation Ihrer Kleidung. Mit ihrem silbernen Stahlgestell ist die Rollgarderobe schlicht und zeitlos. Auf den Kleiderstangen finden Ihre Blusen oder Hemden ausreichend Platz. Zusätzlich können z.B. Kisten oder auch große Schuhe auf der offenen Ablage des Garderobenwagens aufbewahrt werden. Außerdem ist der Kleiderwagen stufenlos in seiner Höhe und Breite verstellbar.

Durch seine Rollen ist die Wäschestange fahrbar und kann jederzeit transportiert werden. Für einen festen Stand können die Bremsen der Rollen betätigt werden.

Rollgarderobe im Detail
- Höhe: ca. 95 - 165 cm
- Breite: ca. 94 - 160 cm
- Tiefe: ca. 41 cm
- Fläche Ablage B x T: ca. 73,5 x 17,5 cm
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Stahl, PP
- Farbe: Silber, Grau
- Traglast: ca. 20 kg

Mobiler Kleiderständer mit 2 Stangen
- Klassisches Design
- 2 Kleiderstangen zum Aufhängen
- 360° drehbar dank Kunststoffrollen
- Schnelle Montage mit Anleitung
- Höhen- und breitenverstellbar

Lieferumfang
- 1x Kleiderständer in Einzelteilen
- Montage-Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Grau | Schwarz
Gewicht:
3 kg
Höhe:
165 cm
Länge:
41 cm
Breite:
160 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer, Relaxdays Kleiderständer, clothhangerstand, cloth hangerstand, clothhanger stand, cloth-hangerstand, clothhanger-stand, cloth hanger stand, cloth-hanger-stand, clothhangerstands, cloth hangerstands, clothhanger stands, cloth-hangerstands, clothhanger-stands, cloth hanger stands, cloth-hanger-stands, clothrack, cloth rack, cloth-rack, clothracks, cloth racks, cloth-racks, clothstand, cloth stand, cloth-stand, clothstands, cloth stands, cloth-stands, clotheshangerstand, clothes hangerstand, clotheshanger stand, clothes-hangerstand, clotheshanger-stand, clothes hanger stand, clothes-hanger-stand, clotheshangerstands, clothes hangerstands, clotheshanger stands, clothes-hangerstands, clotheshanger-stands, clothes hanger stands, clothes-hanger-stands, clothesrack, clothes rack, clothes-rack, clothesracks, clothes racks, clothes-racks, clothesrail, clothes rail
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.