Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Relaxdays Servierwagen, Küchenwagen mit 3 Ablagen & 3 Körben, Industrial, Metall & MDF, HBT: 84 x 83 x 37 cm, weiß/braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031524_470
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031524_470
EAN/GTIN:
     4052025907419
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Dieser moderne Servierwagen überzeugt mit seinem ansprechenden Industrial Design. Der Materialmix aus MDF und Metall in verschiedenen Farben verleiht dem Küchenwagen dabei einen dekorativen Vintage Look, der sich sowohl in der Küche als auch im Ess- oder Wohnzimmer sehen lassen kann. Auf den 3 Ablagen und in den 3 Körben lassen sich Getränke, Speisen und mehr problemlos transportieren oder aufbewahren. Nutzen Sie den Küchentrolley daher ebenso als Beistellregal neben der Couch oder dem Bett.

Servierwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 84 x 83 x 37 cm
- Gewicht: ca. 9,5 kg
- Traglast: ca. 18 kg je Ablage, ca. 3 kg je Korb
- Material: MDF, Metall
- In verschiedenen Farben

Barwagen mit Körben
- Untere Ablage B x T: ca. 32 x 54 cm
- Mittlere Ablage B x T: ca. 32 x 55,5 cm
- Obere Ablage B x T: ca. 37 x 83 cm
- Innenmaße je Korb H x B x T: ca. 11 x 25 x 33,5 cm
- Rollen B x D: ca. 3 x 4 cm
- Bodenabstand: ca. 10 cm

Praktischer Küchenwagen mit 3 Etagen

- 3 Ablagen zum Servieren von Speisen und Getränken
- Ansprechendes Industrial Design aus MDF und Metall
- Mit 3 Metallkörben für Obst, Küchenutensilien uvm.
- Mobile Ablage für Küche, Ess- oder Wohnzimmer
- Mit 2 Bremsen zum Feststellen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Rollwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Braun
Gewicht:
9.58 kg | 9.45 kg
Höhe:
84 cm
Länge:
83 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 3 etagen schwarz, servier wagen, servier-wagen schwarz, Relaxdays Servierwagen, allzweckwagen, allzweck wagen, allzweck-wagen, barcart, bar cart, bar-cart, barcarts, bar carts, bar-carts, bartrolley, bar trolley, bar-trolley, bartrolleys, bar trolleys, bar-trolleys, barwagen, bar wagen, bar-wagen, beistellwagen, beistell wagen, beistell-wagen, drinktrolley, drink trolley, drink-trolley, drinktrolleys, drink trolleys, drink-trolleys, drinkstrolley, drinks trolley, drinks-trolley, drinkstrolleys, drinks trolleys, drinks-trolleys, haushaltswagen, haushalts wagen, haushalts-wagen, kitchencart, kitchen cart, kitchen-cart, kitchencarts, kitchen carts, kitchen-carts, kitchentrolley, kitchen trolley, kitchen-trolley, kitchentrolleys, kitchen trolleys, kitchen-trolleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.